Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Contrinex LAS-3130-119 Reflexions-Lichttaster 15 - 36 V/DC 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-504564-BP
Hersteller:
     Contrinex
Herst.-Nr.:
     620 100 492
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kontrasttaster
Lichttaster
Objekterkennungssensor
contrinex lichttaster
Kompakter, quadratischer Reflexions-Lichttaster

Kleine robuste quadratische Bauform, sichtbares Rotlicht, Fenster aus Glas, daher kratzfest und problemlos zu reinigen.

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): M8, 4 polig · Ausgänge (Sensoren): Analog Strom,Analog Spannung · Betriebsspannung (Bereich): 15 - 36 V/DC · Betriebsspannung max.: 36 V/DC · Betriebsspannung min.: 15 V/DC · Produktabmessung, Breite: 30 mm · Produktabmessung, Höhe: 15 mm · Produktabmessung, Länge: 30 mm · Reichweite max. (im Freifeld): 100 mm · RoHS-konform: Ja · Schutzart: IP67 · Sensor-Typ (Kategorisierung): Reflexions-Lichttaster · Temperatur (max.): +55 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Typ (Hersteller-Typ): LAS-3130-119

Weitere Suchbegriffe: lichttaster, Contrinex, 620 100 492, LAS-3130-119, lichtschranke, licht-schranke
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 119,67*
€ 137,37*
€ 4,45*
ab € 132,21*
€ 137,38*
€ 7,90*
ab € 142,34*
€ 148,56*
Lager 102
Frei Haus
ab € 138,00*
€ 155,76*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,76*
€ 185,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 150,22*
€ 178,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,00*
€ 164,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Binder
99-3376-00-04
ab € 6,62*
Sonstiges
Binder
99-3378-00-04
ab € 7,05*
Sonstiges
Lumberg Automation
18213
ab € 10,06*
Sonstiges
Lumberg Automation
27642
ab € 10,10*
Sonstiges
Lumberg Automation
28382
ab € 7,36*
Sonstiges
Lumberg Automation
28383
ab € 7,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.