Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Contrinex LLS-4050-000(S) Einweg-Lichtschranke Sender 10 - 36 V/DC 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-504551-BP
Hersteller:
     Contrinex
Herst.-Nr.:
     620 000 541
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
Lichtschranke
Lichtschranken
einweg-lichtschranke ip 67
Kompakter quaderförmiger Sender für LLS-4050-00X

Kompaktes Standardgehäuse, sichtbares Rotlicht, dadurch vereinfachte Ausrichtung. Empfindlichkeitseinstellung über 3-Gang-Potentiometer. Hohe Temperaturstabilität durch geregelte Lichtleistung, Schaltzustands- und Funktionsreserveanzeige durch zweifarbige LED. Der Steckeranschluss ist um 0 °, 45 ° und 90 ° verstellbar.

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): M12, 4 polig · Ausführung (Sensoren): Sender · Ausgänge (Sensoren): PNP Anitvalent · Betriebsspannung (Bereich): 10 - 36 V/DC · Betriebsspannung max.: 36 V/DC · Betriebsspannung min.: 10 V/DC · Produktabmessung, Breite: 15 mm · Produktabmessung, Höhe: 50 mm · Produktabmessung, Länge: 40 mm · Reichweite max. (im Freifeld): 50 m · RoHS-konform: Ja · Schalt-Frequenz: 1500 Hz · Schutzart: IP67 · Sensor-Typ (Kategorisierung): Einweg-Lichtschranke · Temperatur (max.): +55 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Typ (Hersteller-Typ): LLS-4050-000(S)

Weitere Suchbegriffe: einweg-lichtschranke, sender einweg-lichtschranke, Contrinex, 620 000 541, LLS-4050-000(S), lichtschranke, licht-schranke
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 37,31*
€ 59,68*
€ 4,45*
ab € 54,43*
€ 59,69*
Lager 102
Frei Haus
ab € 55,24*
€ 65,01*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,01*
€ 77,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 60,27*
€ 71,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,24*
€ 65,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Binder
09-3432-00-04
ab € 9,43*
Sonstiges
Binder
99-0524-14-04
ab € 10,64*
Sonstiges
Binder
99-0524-24-04
ab € 12,40*
Sonstiges
Lumberg Automation
11355
ab € 7,75*
Sonstiges
Lumberg Automation
11356
ab € 7,85*
Sonstiges
Lumberg Automation
11441
ab € 5,809*
Sonstiges
Lumberg Automation
11442
ab € 10,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.