Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Contrinex LTS-4050-103 Reflexions-Lichttaster 10 - 36 V/DC 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-504528-BP
Hersteller:
     Contrinex
Herst.-Nr.:
     620 000 509
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kontrasttaster
Lichttaster
Objekterkennungssensor
contrinex lichttaster
Kompakter quaderförmiger Reflexions-Lichttaster

Kompaktes Standardgehäuse, sichtbares Rotlicht, dadurch vereinfachte Ausrichtung. Empfindlichkeitseinstellung über 3-Gang-Potentiometer. Hohe Temperaturstabilität durch geregelte Lichtleistung, Schaltzustands- und Funktionsreserveanzeige durch zweifarbige LED. Der Steckeranschluss ist um 0 °, 45 ° und 90 ° verstellbar.

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): M12, 4 polig · Ausgänge (Sensoren): PNP Anitvalent · Betriebsspannung (Bereich): 10 - 36 V/DC · Betriebsspannung max.: 36 V/DC · Betriebsspannung min.: 10 V/DC · Produktabmessung, Breite: 15 mm · Produktabmessung, Höhe: 50 mm · Produktabmessung, Länge: 40 mm · Reichweite max. (im Freifeld): 1200 mm · RoHS-konform: Ja · Schalt-Frequenz: 1500 Hz · Schutzart: IP67 · Sensor-Typ (Kategorisierung): Reflexions-Lichttaster · Temperatur (max.): +55 °C · Temperatur (min.): -5 °C · Typ (Hersteller-Typ): LTS-4050-103

Weitere Suchbegriffe: lichttaster, Contrinex, 620 000 509, LTS-4050-103, lichtschranke, licht-schranke
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 79,14*
€ 93,11*
Lager 102
Frei Haus
ab € 83,27*
€ 93,12*
€ 7,90*
ab € 95,47*
€ 97,81*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,12*
€ 110,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,99*
€ 104,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,27*
€ 99,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Binder
09-3432-00-04
ab € 13,11*
Sonstiges
Binder
99-0524-14-04
ab € 19,05*
Sonstiges
Binder
99-0524-24-04
ab € 18,43*
Sonstiges
Lumberg Automation
11355
ab € 7,66*
Sonstiges
Lumberg Automation
11356
ab € 7,89*
Sonstiges
Lumberg Automation
11441
ab € 5,819*
Sonstiges
Lumberg Automation
11442
ab € 10,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.