Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Contrinex Induktiver Näherungsschalter M12 bündig DW-AD-607-M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-504511-BP
Hersteller:
     Contrinex
Herst.-Nr.:
     220 820 845
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Contrinex Induktiver Näherungsschalter M12 bündig DW-AD-607-M12

Induktiver Näherungssschalter für AC/DC

Detaillierte Informationen entnehmen Sie den Datenblättern im Conrad-Onlineshop.

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): Kabel, offenes Ende · Baugröße (Sensoren): M12 · Betriebsspannung max.: 265 V/DC,320 V/AC · Betriebsspannung min.: 20 V/AC,10 V/DC · Einbauart (Sensoren): bündig · Gehäusematerial: Chrom · Kabellänge: 2.00 m · Kontaktart (LOV): 1 Schließer · Produktabmessung, Länge: 50 mm · Produktabmessung, Ø: 12 mm · Schalt-Frequenz: 3000 Hz · Schaltabstand (max.): 2 mm · Schutzart: IP67 · Temperatur (max.): 70 °C · Temperatur (min.): -25 °C

Weitere Informationen:
Kabellänge:
2.00 m
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 12 mm x 50 mm
Produktabmessung, Ø:
12 mm
Produktabmessung, Länge:
50 mm
Marke:
Contrinex
Schutzart:
IP67
Baugröße (Sensoren):
M12
Gehäusematerial:
Chrom
Anschluss (Sensoren):
Kabel|ツ| offenes Ende
Kontaktart (LOV):
1 Schließer
Einbauart (Sensoren):
bündig
Typ (Hersteller-Typ):
DW-AD-607-M12
Schaltabstand (max.):
2 mm
Schalt-Frequenz:
3000 Hz
Betriebsspannung min.:
20 V/AC | 10 V/AC
Schalt-Frequenz (Details):
AC ≤25 Hz/DC ≤3000 Hz
Typ:
DW-AD-607-M12
Betriebsspannung (Bereich):
20|ツ| 10 - 265|ツ| 320 V/DC|ツ| V/AC
Betriebsspannung max.:
265 V/DC | 320 V/DC
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
70 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Induktiver Näherungsschalter
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, contrinex induktiver näherungsschalter, induktiver näherungssensor, induktiver näherungssensor contrinex, Contrinex, 220 820 845, DW-AD-607-M12, induktiver näherungsschalter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 39,45*
€ 53,57*
37 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 40,57*
€ 53,58*
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 40,05*
€ 53,77*
6 Tage
8
€ 6,99*
ab € 80,96*
€ 102,72*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,77*
€ 63,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,56*
€ 63,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,03*
€ 60,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,91*
€ 55,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,66*
€ 54,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 45,34*
€ 53,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,05*
€ 47,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.