Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weiss Elektrotechnik 85/352 Printtransformator 1 x 230 V 1 x 12 V/AC 3.20 VA 267 mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-504463-BP
Hersteller:
     Weiss Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     85/352
EAN/GTIN:
     4016138434996
Suchbegriffe:
Leiterplatten-Transformator
Printtrafo
Printtransformator
printtrafo
Weiss Elektrotechnik 85/352 Printtransformator 1 x 230 V 1 x 12 V/AC 3.20 VA 267 mA

EI 38-Printtransformator 3,2 VA

1 x 230 V
1 x 12 V/AC
267 mA
3.20 VA

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Löten · Anzahl Ausgänge: 1 x · Anzahl Eingänge: 1 x · Ausgangs-Strom: 267 mA · Ausgangsspannung: 12 V/AC · Eingangsspannung (num): 230 V · Frequenz (Details): 50 - 60 Hz · Gewicht: 165 g · Leistung: 3.20 VA · Produktabmessung, Breite: 35 mm · Produktabmessung, Höhe: 29 mm · Produktabmessung, Länge: 41 mm · Weitere technische Daten: Stiftbelegung Primär: PIN 1 - 5, Stiftbelegung Sekundär 1: PIN 7 - 9 · Ausführung: UL 506

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 41 x 35 x 29 mm
Produktabmessung, Höhe:
29 mm
Produktabmessung, Länge:
41 mm
Produktabmessung, Breite:
35 mm
Eingangsspannung (Anzahl x Spannung):
1 x 230 V
Ausgangsspannung (Anzahl x Spannung):
1 x 12 V/AC
Marke:
Weiss Elektrotechnik
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Typ (Hersteller-Typ):
85/352
Eingangsspannung (num):
230 V
Ausgangs-Strom:
267 mA
Ausgangsspannung:
12 V/AC
Anzahl Eingänge:
1 x
Anzahl Ausgänge:
1 x
Leistung:
3.20 VA
Frequenz (Details):
50 - 60 Hz
Gewicht:
165 g
Produkt-Art:
Printtransformator
Weitere Suchbegriffe: Weiss Elektrotechnik, 85/352, Trafo, Trafos
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 11,23*
€ 17,00*
Lager 102
14
Frei Haus
ab € 11,27*
€ 17,01*
6 Tage
14
€ 6,99*
ab € 24,96*
€ 34,69*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.