Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Finder 85.04.0.024.0000 85.04.0.024.0000 Zeitrelais Multifunktional 24 V/DC, 24 V/AC 1 St. Zeitbereich: 0.05 s - 100 h 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-504319-MU
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     85.04.0.024.0000
EAN/GTIN:
     8012823085999
Suchbegriffe:
Multifunktionsrelais
Multifunktionszeitrelais
Nachlauf-Relais
Nachlaufrelais
Finder 85.04.0.024.0000 85.04.0.024.0000 Zeitrelais Multifunktional 24 V/DC,24 V/AC 1 St. Zeitbereich: 0.05 s - 100 h 4 Wechsler

Multifunktions-Zeitrelais Serie 85.04

Lieferung ohne Fassung/Module

Dieses Modul ist eine Kombination zwischen einem herkömmlichen 4 x UM Relais und einem Zeitrelais. Zusätzlich ist die Einstellung von 7 Zeitbereichen möglich. Passendes Zubehör: Schraubfassung DIN-Schiene Best.-Nr. 50 30 28/Typ 94.04 und Best.-Nr. 50 34 00/Typ 94.84.3.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemme · Ausführung (Zeitrelais): Multifunktional · Betriebsspannung: 24 V/DC,24 V/AC · Funktionen (Relais): Ansprechverzögerung,Einschaltwischer · Kontaktart (LOV): 4 Wechsler · Kontaktmaterial: AgNi · Produktabmessung, Breite: 20.6 mm · Produktabmessung, Höhe: 27.7 mm · Produktabmessung, Länge: 59.5 mm · Schaltleistung (max.): 1750 VA · Schaltspannung (max.): 400 V/AC · Schaltstrom (max.): 10 A · Schutzart: IP40 · Temperatur (max.): +60 °C · Temperatur (min.): -20 °C · Weitere technische Daten: Zeitfunktionen: 4 Funktionen - Einschaltverzögerung, Einschaltwischer, Blinker (symmetrisch) - impulsbeginnend, Impulsgeber (0,5 s) · Spulenleistung: ≤ 2 VA (AC), ≤ 2 W (DC) · Prüfspannung(en): Spule/Kontakte 2000 V, zwischen geöffneten Kontakten 1000 V, zwischen benachbarten Kontakten 1000 V, zwischen Masse und spannungsführenden Teilen 1500 V · Zeitbereich (max.): 100 h · Zeitbereich (min.): 0.05 s · Zeitbereich(e) (Relais): 1 s,10 s,100 s (value.1402885),10 min,100 min,10 h,100 h

Lieferumfang:
Datenblatt · Haltebügel 094.81 · Ohne Fassung.

Hinweis:
Zulassungen: cULus, EAC, CSA.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 59.5 x 20.6 x 27.7 mm
Produktabmessung, Höhe:
27.7 mm
Produktabmessung, Länge:
59.5 mm
Produktabmessung, Breite:
20.6 mm
Schutzart:
IP40
Anschluss (Bauelemente):
Schraubklemme
Kontaktart (LOV):
4 Wechsler
Ausführung (Zeitrelais):
Multifunktional
Funktionen (Relais):
Ansprechverzögerung | Einschaltwischer
Zeitbereich(e) (Relais):
1 s | 10 s | 100 s (value.1402885) | 10 min | 100 min | 10 h | 100 h
Typ (Hersteller-Typ):
85.04.0.024.0000
Betriebsspannung:
24 V
Schaltstrom (max.):
10 A
Schaltspannung (max.):
400 V/AC
Zeitbereich (max.):
100 h
Zeitbereich (min.):
0.05 s
Schaltleistung (max.):
1750 VA
Kontaktmaterial:
AgNi
Temperatur (max.):
+60 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Produkt-Art:
Zeitrelais
UKCA-konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Zeitrelais, multifunktionsrelais finder, nachlaufrelais, 08012823275864, 08012823085999, 08012823275574, 08012823276861, 8012823275864
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 37,53*
€ 60,99*
Lager 102
11
Frei Haus
ab € 45,78*
€ 61,00*
€ 6,95*
ab € 48,63*
€ 64,08*
8 Tage
11
€ 6,99*
ab € 61,83*
€ 80,13*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,00*
€ 72,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,91*
€ 72,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,19*
€ 69,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,40*
€ 64,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,77*
€ 61,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 51,41*
€ 61,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,78*
€ 54,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Finder
06048
€ 3,98*
Sonstiges
Finder
9414
€ 1,4552*
Sonstiges
Finder
94P4
€ 4,91*
Sonstiges
Finder
94040
€ 4,01*
Sonstiges
Finder
9404
€ 3,00*
Sonstiges
Finder
9454
€ 6,08*
Sonstiges
Finder
09481
€ 0,235*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.