| |
|
| Artikel-Nr.: 102-504049-BP Herst.-Nr.: 1-1393258-5 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| TE Connectivity V23047-A1024-A501 Printrelais 24 V/DC 6 A 2 Wechsler 1 St.
Sicherheitsrelais SR2M 6 A, 2polig
Anwendung: NOT-AUS-Steuerungen, Maschinensteuerungen, Aufzug- und Fahrtreppensteuerung, Lichtschrankensteuerung. 2 Wechsler oder 1 Schließer/1 Ruhekontakt - entspricht der EN50205.
Technische Daten: Anschluss (Bauelemente): Lötpins · Ansprechspannung (min.): 18 V/DC · Ansteuerart: monostabil, 1 Spule · Kontaktart (LOV): 2 Wechsler · Kontaktmaterial: AgNi · Luft-/Kriechstrecke (Spule/Kontakte): 8 mm · Nennspannung Spule: 24 V/DC · Produktabmessung, Breite: 12.6 mm · Produktabmessung, Höhe: 25.5 mm · Produktabmessung, Länge: 29 mm · Schaltleistung (max.): 1500 VA · Schaltspannung (max.): 400 V/AC · Schaltstrom (max.): 6 A · Temperatur (max.): +70 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Widerstand (Spule): 823 Ω
Hinweis: Zulassungen: VDE, cULus, TÜV. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (L x B x H) 29 x 12.6 x 25.5 mm | Produktabmessung, Höhe: | 25.5 mm | Produktabmessung, Länge: | 29 mm | Produktabmessung, Breite: | 12.6 mm | Marke: | TE Connectivity | Anschluss (Bauelemente): | Lötpins | Kontaktart (LOV): | 2 Wechsler | Ansteuerart: | monostabil|ツ| 1 Spule | Typ (Hersteller-Typ): | V23047-A1024-A501 | Luft-/Kriechstrecke (Spule/Kontakte): | 8 mm | Nennspannung Spule: | 24 V/DC | Ansprechspannung (min.): | 18 V/DC | Widerstand (Spule): | 823 Ω | Schaltstrom (max.): | 6 A | Schaltspannung (max.): | 400 V/AC | Schaltleistung (max.): | 1500 VA | Kontaktmaterial: | AgNi | Temperatur (max.): | +70 °C | Temperatur (min.): | -25 °C | Produkt-Art: | Printrelais |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Not Aus Erweiterungsmodul, Not Aus Modul, Not Aus Schaltgerät, Not-Aus-Relais, DS-Relais, Kartenrelais, Leiterplattenrelais, Printrelais, Nachschaltgerät, Schutztürwächter, Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, sicherheitsrelais dc24v, schutztürwächter, sicherheitsrelais 24v, TE Connectivity, 1-1393258-5, V23047-A1024-A501, 334-0143, tyco |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 9,34* | € 13,39* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 7,50* | € 13,44* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 7,78* | € 13,97* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 8,22* | € 14,82* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 20,00* | € 27,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|