Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hybrid-Motorstarter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
MD10
Artikel-Nr.:
     102-503876-MU
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2297060
EAN/GTIN:
     4046356170598
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Industrierelais
Motorstarter
Verdrahtungsersparnis. Hohe Lebensdauer. Platzersparnis. Verschleißarmes Schalten.
Weitere Informationen:
Art des Motorstarters:
Wendestarter
Mit Kurzschlussauslöser:
false
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
92 V | 253 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
92 V | 253 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
9 A
Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V:
9 A
Überlastauslöser Stromeinstellung:
1.5 A | 9 A
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Auslöseklasse:
sonstige
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:
Schraubanschluss
Tragschienenmontage möglich:
true
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 100,94*
€ 113,31*
Frei Haus
ab € 104,23*
€ 119,08*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 106,08*
€ 119,08*
66 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 105,68*
€ 119,18*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 151,60*
€ 169,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,01*
€ 201,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,89*
€ 200,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,61*
€ 195,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,66*
€ 191,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,60*
€ 180,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0819301
€ 3,15978*
Zubehör
Phoenix Contact
0828790
€ 6,26368*
Zubehör
RS Pro
361787
€ 104,12*
Zubehör
RS Pro
467428
€ 12,7625*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.