Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact ELR W3-230AC/500AC-9I Wendeschütz 230 V/AC 9 A 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-503876-BP
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2297060
EAN/GTIN:
     4046356170598
Suchbegriffe:
Industrierelais
Wendeschütz
industrierelais 230v
industrierelais
Phoenix Contact ELR W3-230AC/500AC-9I Wendeschütz 230 V/AC 9 A 1 St.

"4-in-1" Halbleiter-Wendeschütz CONTACTRON

Linkslauf/Rechtslauf/Motorschutz/NOT-AUS
Ersetzt 4 Schütze und 1 Thermoelement
75 % weniger Platzbedarf - nur 22,5 mm breit

Diese 3phasigen elektronischen Wende-Lastrelais mit Stromüberwachung vereinigen vier Funktionen in einer: Rechtsschütz, Linksschütz, Motorschutz-Relais und NOT-AUS-Schütz bis Kategorie 3 zum Schalten, Wenden und Schützen von Motoren bis 4 kW. Das vereinfacht die Installation erheblich und spart viel Platz auf der Tragschiene. Das nahezu verschleißfreie Schalten steigert die Lebensdauer um das 10fache und somit auch die Anlagenverfügbarkeit. Das Programmieren des Nennstroms ist erst nach Drücken des RESET-Tasters für 6 Sekunden möglich - eine nachträgliche Änderung bzw. Manipulation durch Unbefugte ist somit nahezu ausgeschlossen. Das Halbleiter-Wendeschütz kann direkt über eine SPS angesteuert werden und verfügt über Fern-Meldekontakte.
Links-/Rechtslauf: Einfache Ansteuerung, Verriegelungsschaltung bereits inklusive.
Motorschutz: Komfortabler Schutz durch das elektronische Motorschutzrelais mit Automatik- und Fern-Reset-Funktion (Drahtbrücke automatisch nach 20 min, RESET-Taster oder externer Taster).
NOT-AUS: Integrierte Safety-Funktion ermöglicht den Einsatz in sicherheitsrelevanten Applikationen.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemmen · Laststrom: 9 A · Nennspannung: 230 V/AC · Produktabmessung, Breite: 99 mm · Produktabmessung, Höhe: 22.5 mm · Produktabmessung, Tiefe: 114.5 mm · Schaltspannung (max.): 550 V/AC · Schaltspannung (min.): 42 V/AC · Schutzart: IP20 · Steuerspannung (max.): 253 V/AC · Steuerspannung (min.): 85 V/AC · Temperatur (max.): +70 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Weitere technische Daten: Eingangsstrom: (bei UN 24 V/DC/230 V/AC) 3/7 mA · Schaltstrom (IS max.): (t = 10 ms) 100 A

Hinweis:
Sicherheitslevel gemäß SIL 3 (IEC 61508-1), PL e (ISO 13849) und Kat. 3 (EN 954-1). Die Geräte ELR…I sind unter anderem für den Einsatz im chemischen und petrochemischen Bereich geeignet.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 99 x 22.5 x 114.5 mm
Produktabmessung, Tiefe:
114.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
22.5 mm
Produktabmessung, Breite:
99 mm
Steuerspannungs-Bereich:
85 - 253 V/AC
Marke:
Phoenix Contact
Schutzart:
IP20
Anschluss (Bauelemente):
Schraubklemmen
Typ (Hersteller-Typ):
ELR W3-230AC/500AC-9I
Nennspannung:
230 V/AC
Steuerspannung (max.):
253 V/AC
Steuerspannung (min.):
85 V/AC
Laststrom:
9 A
Schaltspannung (max.):
550 V/AC
Schaltspannung (min.):
42 V/AC
Temperatur (max.):
+70 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Wendeschütz
Weitere Suchbegriffe: wendeschütz 4 kw, 4046356170598, Phoenix Contact, 2297060, ELR W3-230AC/500AC-9I, 666-9762
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 101,17*
€ 113,11*
€ 5,46*
ab € 102,22*
€ 113,54*
Frei Haus
ab € 104,58*
€ 116,51*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 106,08*
€ 118,23*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 168,46*
€ 185,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,95*
€ 221,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,28*
€ 220,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,19*
€ 214,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,75*
€ 210,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,46*
€ 200,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0819301
ab € 2,252*
Zubehör
Phoenix Contact
0828790
ab € 4,7093*
Zubehör
Phoenix Contact
2900748
ab € 15,11*
Zubehör
Phoenix Contact
2900749
ab € 18,65*
Zubehör
Phoenix Contact
2900750
ab € 22,46*
Zubehör
Phoenix Contact
2900751
ab € 26,46*
Zubehör
Phoenix Contact
2901656
ab € 18,34*
Zubehör
Phoenix Contact
2901659
ab € 22,32*
Zubehör
Phoenix Contact
2901700
ab € 36,77*
Zubehör
Phoenix Contact
2901701
ab € 40,91*
Zubehör
Phoenix Contact
2901702
ab € 44,99*
Zubehör
RS Pro
361787
ab € 55,85*
Zubehör
RS Pro
467428
ab € 33,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.