Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hybrid-Motorstarter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     102-503875-MU
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2297057
EAN/GTIN:
     04046356170581
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Industrierelais
Motorstarter
Verdrahtungsersparnis. Hohe Lebensdauer. Platzersparnis. Verschleißarmes Schalten.
Weitere Informationen:
Sonstiges
Art des Motorstarters
Wendestarter
Mit Kurzschlussauslöser
false
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC
19.2 V
30 V
Spannungsart zur Betätigung
DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie
9 A
Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V
9 A
Überlastauslöser Stromeinstellung
1.5 A
9 A
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner
0
Auslöseklasse
sonstige
Anschlussart Hauptstromkreis
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis
Schraubanschluss
Tragschienenmontage möglich
true
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,98*
ab € 98,38*
€ 109,72*
€ 5,95*
ab € 99,51*
€ 110,50*
67 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 106,09*
€ 117,73*
Frei Haus
ab € 104,60*
€ 117,73*
Lager 102
15
Frei Haus
ab € 180,50*
€ 196,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,61*
€ 233,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,49*
€ 233,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,62*
€ 229,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,14*
€ 222,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,50*
€ 214,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0819301
€ 3,0248*
Zubehör
Phoenix Contact
0828790
€ 6,42368*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.