Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hybrid-Motorstarter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     102-503873-MU
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2297031
EAN/GTIN:
     04046356167864
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Industrierelais
Motorstarter
Verdrahtungsersparnis. Hohe Lebensdauer. Platzersparnis. Verschleißarmes Schalten.
Weitere Informationen:
Sonstiges
Art des Motorstarters
Wendestarter
Mit Kurzschlussauslöser
false
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC
19.2 V
30 V
Spannungsart zur Betätigung
DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie
2.4 A
Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V
2.4 A
Überlastauslöser Stromeinstellung
0.18 A
2.4 A
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner
0
Auslöseklasse
sonstige
Anschlussart Hauptstromkreis
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis
Schraubanschluss
Tragschienenmontage möglich
true
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,98*
ab € 98,49*
€ 109,14*
€ 5,95*
ab € 100,25*
€ 110,70*
69 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 106,22*
€ 117,12*
Frei Haus
ab € 104,35*
€ 117,12*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 159,70*
€ 175,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,77*
€ 209,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,67*
€ 209,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,03*
€ 204,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,94*
€ 198,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,70*
€ 190,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0819301
€ 2,9948*
Zubehör
Phoenix Contact
0828790
€ 6,30368*
Zubehör
RS Pro
467428
€ 12,8425*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.