Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-503776-MU Herst.-Nr.: 286-721 EAN/GTIN: 4017332157735 |
| |
|
|  |  |
 | Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Grau |  | Spulenspannung | 24 V |  | Kontakt Strombelastbarkeit | 5 A |  | LED-Anzeigen | Status | Gewicht und Abmessungen | Abmessungen (BxTxH) | 15 x 52 x 82.5 mm |  | Gewicht | 29.2 g | Technische Details | Konformitätsbescheinigungen | RoHS | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -25 - 40 °C |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (8) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 70 Tage |  | |  |  | € 4,45* | ab € 57,55* | € 71,32* |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 60,58* | € 74,87* |  |  |  | | 16 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 62,2825* | € 76,3425* |  |  |  | | 12 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 63,2579* | € 77,4774* |  |  |  |  |  | Lager 102 | 15 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 89,75* | € 105,44* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|