Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tremba Elektromagnet-Steuerplatine 7 - 30 V/DC MST-1630.001 (L x B) 72 mm x 65 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-503771-BP
Hersteller:
     Tremba
Herst.-Nr.:
     830039
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tremba
830039
MST-1630.001
tremba
Tremba Elektromagnet-Steuerplatine 7 - 30 V/DC MST-1630.001 (L x B) 72 mm x 65 mm

Elektromagnet-Steuerplatine

Frei programmierbare Magnetsteuerung mit integriertem Atmel® ATmega8-Microprozessor für Gleichstrommagnete bis 400 W oder DC-Servomotoren bis 200 W. Ausgelegt für die einfache An-/Aus-Steuerung bis hin zur komplexen PWM-Taktung für anspruchsvolle Industrieanwendungen. Hochkompakte Bauform, per ISP-Sockel auch in verbautem Zustand programmierbar. Hohe Impulsbelastbarkeit mit integriertem Sicherheitskonzept. Wahlweise bis zu 2 Elektromagnete unabhängig voneinander ansteuerbar oder 1 Magnet bzw. Motor mit Umkehrpolung (Rechts-/Links-Lauf). Anwendung: Steigerung von Kraft- und Hubweg, Reduzierung der Erwärmung, Eliminierung des Klebeeffektes (Elektromagnete), Sanftanlauf u. v. m. Die Steuerung ist vorprogrammiert und sofort einsatzbereit. Mit dem optionalen Zubehör auch für Hutschienenmontage geeignet. Die Kombination Controller und Treibereinheit ist extrem flexibel und keineswegs nur auf Magnete begrenzt. Daher auch im Modellbaubereich oder für weitere Steuer-Applikationen verwendbar.

Technische Daten:
Betriebsspannung (Bereich): 7 - 30 V/DC · Betriebsspannung max.: 30 V/DC · Betriebsspannung min.: 7 V/DC · Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Elektromagnet-Steuerplatine · Produktabmessung, Breite: 65 mm · Produktabmessung, Länge: 72 mm · Temperatur (max.): +60 °C · Temperatur (min.): +5 °C · Typ (Hersteller-Typ): MST-1630.001 · Weitere technische Daten: Leistung je Ausgang: 8 A · Nennleistung: 400 W · Befestigung: M3 Kunststoff-Schrauben

Hinweis:
Zur Hutschienenmontage bitte pro Steuerplatine je 1 Basiselement Best.-Nr. 74 32 63, 2 Seitenelemente Best.-Nr. 74 10 63 und ein Fußelement Best.-Nr. 74 32 77 separat mitbestellen.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 72 mm x 65 mm
Produktabmessung, Länge:
72 mm
Produktabmessung, Breite:
65 mm
Marke:
Tremba
Typ (Hersteller-Typ):
MST-1630.001
Betriebsspannung min.:
7 V/DC
Betriebsspannung (Bereich):
7 - 30 V/DC
Betriebsspannung max.:
30 V/DC
Temperatur (max.):
+60 °C
Temperatur (min.):
+5 °C
Produkt-Art:
Elektromagnet-Steuerplatine
Weitere Suchbegriffe: magnetsteuerung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 130,85*
€ 163,85*
Frei Haus
ab € 127,41*
€ 163,85*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,85*
€ 194,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,56*
€ 192,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,28*
€ 182,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,66*
€ 173,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,85*
€ 155,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Phoenix
2970442
ab € 0,9082*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.