Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Hubmagnet drückend 0.2 N 40 N 12 V/DC 10 W HMA-3027d.001-12VDC,100%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-503763-BP
Hersteller:
     PL NoName
Herst.-Nr.:
     830035
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hubmagnet
hubmagnet 12v
hubmagnet
Bügelmagnete

Bügelmagnete mit arretierender Funktion. Die Bewegungsrichtung des Tauchkerns wird durch die Polrichtung der Ansteuerung bestimmt. Im zugseitig eingefahrenen Zustand hält der Kern unbestromt. Die Ausfahrbewegung wird durch eine Druck- bzw. Rückholfeder unterstützt. Flexibel in der Anwendung da die Hubbewegung einseitig anschlagfrei ist und nur durch die Baugröße limitiert wird. Anschlussart: Litze (ca. 21 cm). Isolierstoffklasse B (130 °C). Ausgelegt für 100 % Einschaltdauer. Kraftangaben gelten für betriebswarme Spule, Kraftwerte für kalte Spule etwa +25 % (modellabhängig). Ideal für preissensible industrielle Anwendungen wie z.B. stromsparende Verriegelungen.

Technische Daten:
Anfangskraft: 0.2 N · Anschluss (Bauelemente): Kabel, offenes Ende · Ausführung (Magnete): drückend · Endkraft: 40 N · Gewicht: 235 g · Gewinde-Maß: M3 · Kabellänge: 0.21 m · Leistung: 10 W · Magnet-Typ (Kategorisierung): Hubmagnet · Nennspannung: 12 V/DC · Produktabmessung, Breite: 30.2 mm · Produktabmessung, Höhe: 29.5 mm · Produktabmessung, Länge: 99.1 mm · Selbsthaltekraft: 10 N · Typ: HMA-3027d.001-12VDC,100%

Weitere Suchbegriffe: 830035, HMA-3027d.001-12VDC, 100%, magnet, leistungs-magnet
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 23,44*
€ 33,30*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 24,73*
€ 33,30*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,30*
€ 39,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,91*
€ 35,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,73*
€ 29,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 190,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PL NoName
830039
ab € 70,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG