Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

503701 Permanent-Magnet Stab (L x B x H) 25 x 6 x 2 mm N38SH 1.19 T Grenztemperatur (max.): 150 °C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-503701-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     503701
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glasboardmagnet
Glasmagnet
Neodymmagnet
Permanent-Magnet
503701 Permanent-Magnet Stab (L x B x H) 25 x 6 x 2 mm N38SH 1.19 T Grenztemperatur (max.): 150 °C

Neodym-Magnet

Anwendungsbereich z.B. Elektromotoren usw. Vernickelt, magnetisiert.

Technische Daten:
Gehäuseform (Magnete): Stab · Grenztemperatur (max.): 150 °C · Material: N38SH · Produkt-Art: Permanent-Magnet · Produktabmessung, Breite: 6 mm · Produktabmessung, Höhe: 2 mm · Produktabmessung, Länge: 25 mm · Relais-Besonderheiten: ohne Gehäuse · Remanenz (typ.): 1.19 T · RoHS-konform: Ja · Typ (Hersteller-Typ): 503701

Hinweis:
Wir vertreiben ausschließlich hochwertige Originalware in der dementsprechenden Materialqualität (erweiterte Curie-Temperatur). Erhitzung des Magneten über den spezifiziertem Temperaturbereich hinaus kann dessen magnetische Feldstärke verringern. Das Produkt ist aus sog. "Seltenen Erden" gefertigt. Diese können enormen Materialpreisschwankungen unterliegen!
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 25 x 6 x 2 mm
Produktabmessung, Höhe:
2 mm
Produktabmessung, Länge:
25 mm
Produktabmessung, Breite:
6 mm
Gehäuseform (Magnete):
Stab
Material:
N38SH
Relais-Besonderheiten:
ohne Gehäuse
Typ (Hersteller-Typ):
503701
Grenztemperatur (max.):
150 °C
Remanenz (typ.):
1.19 T
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Permanent-Magnet
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Permanentmagnet, Stab-Magnet, Stabmagnet, stabmagnet rechteckig, stab magnet, 503701, neodym-magnet, magnet, magnet elektromotoren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,79*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.