Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

503698 Permanent-Magnet Stab (L x B x H) 2 x 20 x 6 mm N38SH 1.19 T Grenztemperatur (max.): 150 °C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-503698-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     503698
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glasboardmagnet
Glasmagnet
Neodymmagnet
Permanent-Magnet
503698 Permanent-Magnet Stab (L x B x H) 2 x 20 x 6 mm N38SH 1.19 T Grenztemperatur (max.): 150 °C

Neodym-Magnet

Anwendungsbereich z.B. Elektromotoren usw. Vernickelt, magnetisiert.

Technische Daten:
Gehäuseform (Magnete): Stab · Grenztemperatur (max.): 150 °C · Material: N38SH · Produktabmessung, Breite: 20 mm · Produktabmessung, Höhe: 6 mm · Produktabmessung, Länge: 2 mm · Relais-Besonderheiten: ohne Gehäuse · Remanenz (typ.): 1.19 T

Hinweis:
Wir vertreiben ausschließlich hochwertige Originalware in der dementsprechenden Materialqualität (erweiterte Curie-Temperatur). Erhitzung des Magneten über den spezifiziertem Temperaturbereich hinaus kann dessen magnetische Feldstärke verringern. Das Produkt ist aus sog. "Seltenen Erden" gefertigt. Diese können enormen Materialpreisschwankungen unterliegen!
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 2 x 20 x 6 mm
Produktabmessung, Höhe:
6 mm
Produktabmessung, Länge:
2 mm
Produktabmessung, Breite:
20 mm
Gehäuseform (Magnete):
Stab
Material:
N38SH
Relais-Besonderheiten:
ohne Gehäuse
Typ (Hersteller-Typ):
503698
Grenztemperatur (max.):
150 °C
Remanenz (typ.):
1.19 T
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Permanent-Magnet
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Permanentmagnet, Stab-Magnet, Stabmagnet, stabmagnet rechteckig, stab magnet, 503698, neodym-magnet, magnet, magnet elektromotoren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,99*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.