Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

503688 Permanent-Magnet Stab (L x B x H) 2 x 15 x 6 mm N38SH 1.19 T Grenztemperatur (max.): 150 °C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-503688-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     503688
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glasboardmagnet
Glasmagnet
Neodymmagnet
Permanent-Magnet
503688 Permanent-Magnet Stab (L x B x H) 2 x 15 x 6 mm N38SH 1.19 T Grenztemperatur (max.): 150 °C

Neodym-Magnet

Anwendungsbereich z.B. Elektromotoren usw. Vernickelt, magnetisiert.

Technische Daten:
Gehäuseform (Magnete): Stab · Grenztemperatur (max.): 150 °C · Material: N38SH · Produktabmessung, Breite: 15 mm · Produktabmessung, Höhe: 6 mm · Produktabmessung, Länge: 2 mm · Relais-Besonderheiten: ohne Gehäuse · Remanenz (typ.): 1.19 T

Hinweis:
Wir vertreiben ausschließlich hochwertige Originalware in der dementsprechenden Materialqualität (erweiterte Curie-Temperatur). Erhitzung des Magneten über den spezifiziertem Temperaturbereich hinaus kann dessen magnetische Feldstärke verringern. Das Produkt ist aus sog. "Seltenen Erden" gefertigt. Diese können enormen Materialpreisschwankungen unterliegen!
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 2 x 15 x 6 mm
Produktabmessung, Höhe:
6 mm
Produktabmessung, Länge:
2 mm
Produktabmessung, Breite:
15 mm
Gehäuseform (Magnete):
Stab
Material:
N38SH
Relais-Besonderheiten:
ohne Gehäuse
Typ (Hersteller-Typ):
503688
Grenztemperatur (max.):
150 °C
Remanenz (typ.):
1.19 T
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Permanent-Magnet
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Permanentmagnet, Stab-Magnet, Stabmagnet, stabmagnet rechteckig, stab magnet, 503688, neodym-magnet, magnet, magnet elektromotoren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,36*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.