Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Permanent-Magnet Stab (Ø x L) 6 mm x 24 mm AlNiCo 1.25 T (max)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-503673-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     503673
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Permanent-Magnet
Permanentmagnet
Rundmagnet
Stab-Magnet
Permanent-Magnet Stab (Ø x L) 6 mm x 24 mm AlNiCo 1.25 T (max)

Leistungs-Dauermagnet

Technische Daten:
Gehäuseform (Magnete): Stab · Material: AlNiCo · Produktabmessung, Länge: 24 mm · Produktabmessung, Ø: 6 mm · Relais-Besonderheiten: ohne Gehäuse · Remanenz (max.): 1.25 T

Hinweis:
Übermässige Erhitzung des Magneten kann dessen magnetische Feldstärke verringern. Das Produkt ist aus sog. "Seltenen Erden" gefertigt. Diese können enormen Materialpreisschwankungen unterliegen!
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 6 mm x 24 mm
Produktabmessung, Ø:
6 mm
Produktabmessung, Länge:
24 mm
Remanenz:
1.25 T (max)
Gehäuseform (Magnete):
Stab
Material:
AlNiCo
Relais-Besonderheiten:
ohne Gehäuse
Typ (Hersteller-Typ):
503673
Remanenz (max.):
1.25 T
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Permanent-Magnet
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Stabmagnet, rundmagnet durchmesser 6mm, rundmagnet, stabmagnete rund, 503673, leistungs-dauermagnet, dauermagnet, stabmagnet, zylindermagnet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,23*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.