Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Elektromagnet GTO-Serie Kuhse GTo18-0.5000-12VDC 12 V/DC Befestigung M3 Ausführu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-503656-BP
Hersteller:
     Alfred Kuhse
Herst.-Nr.:
     GTo18-0.5000-12VDC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektromagnet
Elektromagnet GTO-Serie

Hochwertiger vollverkapselter Topfmagnet in Industriequalität. Solide Verarbeitung und zuverlässige Wirkweise mit großzügigen Kraftreserven. Montage auf Kühlblech wirkt stark leistungssteigernd. Gehäuse gemäß Schutzart IP65. Phthalate-freie Anschlusslitzen mit offenen Enden. Litzen nach unten wie zur Seite ausführbar.

Technische Daten: Abmessungen: (Ø x H) 18 mm x 12 mm · Anfangs-/Endkraft: 49 N · Anschlüsse: 200 mm Litzen · Ausführung: bestromt haltend · Befestigung: M3 · Durchmesser: 18 mm · Gewicht: 15 g · Grenztemperatur: 130 °C · Nenn-Leistung (W): 1.4 W · Nennspannung: 12 V/DC · RoHS-konform: Ja · Typ: GTo18-0.5000-12VDC

Hinweis: Gemäß DIN VDE 0580.
Weitere Suchbegriffe: Kuhse, GTo18-0.5000-12VDC, magnet, leistungs-magnet, magnetismus, ndfeb, neodym, haltemagnet, halte-magnet
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
k.A.
€ 4,00*
ab € 18,19*
€ 23,92*
Lager 102
k.A.
€ 5,00*
ab € 18,45*
€ 24,06*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,06*
€ 28,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,83*
€ 25,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,45*
€ 21,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Produktabbildung
k.A.
830039
ab € 65,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG