Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Permanent-Magnet Stab (L x B x H) 20 x 10 x 4 mm N35 1.21 T (max) Grenztemperatur (max.): 80 °C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-503622-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     503622
EAN/GTIN:
     4016138139846
Suchbegriffe:
Glasboardmagnet
Glasmagnet
Neodymmagnet
Permanent-Magnet
Permanent-Magnet Stab (L x B x H) 20 x 10 x 4 mm N35 1.21 T (max) Grenztemperatur (max.): 80 °C

NdFeB Magnet

Extrem stark
Vielseitig einsetzbar

Ideal u.a. zum Betätigen von Kleinstreedschaltern, Ultraminiatur-Reedsensoren oder Hallschaltern. Vernickelt, magnetisiert.

Technische Daten:
Gehäuseform (Magnete): Stab · Grenztemperatur (max.): 80 °C · Material: N35 · Produktabmessung, Breite: 10 mm · Produktabmessung, Höhe: 4 mm · Produktabmessung, Länge: 20 mm · Relais-Besonderheiten: ohne Gehäuse · Remanenz (max.): 1.21 T · Weitere technische Daten: Magnetischer Fluss: 58 x 10-6 Wb · Dichte: 7,5 g/cm³

Hinweis:
Wir vertreiben ausschließlich hochwertige Originalware in der dementsprechenden Materialqualität (erweiterte Curie-Temperatur). Erhitzung des Magneten über den spezifiziertem Temperaturbereich hinaus kann dessen magnetische Feldstärke verringern. Das Produkt ist aus sog. "Seltenen Erden" gefertigt. Diese können enormen Materialpreisschwankungen unterliegen!
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 20 x 10 x 4 mm
Produktabmessung, Höhe:
4 mm
Produktabmessung, Länge:
20 mm
Produktabmessung, Breite:
10 mm
Remanenz:
1.21 T (max)
Gehäuseform (Magnete):
Stab
Material:
N35
Relais-Besonderheiten:
ohne Gehäuse
Typ (Hersteller-Typ):
503622
Grenztemperatur (max.):
80 °C
Remanenz (max.):
1.21 T
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Permanent-Magnet
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Permanentmagnet, Stab-Magnet, Stabmagnet, stabmagnet rechteckig, stab magnet, 503622, magnet, betätigen von kleinstreedschaltern, betätigen von ultraminiatur-reedsensoren, betätigen von hallschaltern
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,89*
€ 3,52*
Lager 102
411
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,99*
€ 3,54*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 14,22*
€ 20,66*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.