Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

AB Elektronik Drucksensor 1 St. 9676010900 0 bar bis 6 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-503567-BP
Hersteller:
     AB Connectors
Herst.-Nr.:
     9676010900
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Relativdrucksensor für flüssige Medien

Schutzart IP6K9K

Widerstandsfähiger Drucksensor entwickelt und produziert nach den Vorgaben der Automobilindustrie. Zur Messung des Druckes in flüssigen Medien u.a. Motoröl und Kraftstoff. Vielseitig einsetzbar im PKW, Nutzfahrzeug oder in der Industrieelektronik.

Technische Daten:
Ausführung (Sensoren): Relativdruck · Ausgangssignal (max.): 4.5 V · Ausgangssignal (min.): 0.5 V · Berst-Druck: 40 bar · Betriebsspannung (Bereich): 5 V/DC · Betriebsspannung max.: 5 V/DC · Betriebsspannung min.: 5 V/DC · Betriebsstrom: 2.5 mA · Messbereich (Druck): 0 bar bis 6 bar · Messbereich (Druck) (max.): 6 bar · Messbereich (Druck) (min.): 0 bar · RoHS-konform: Ja · Schutzart: IP6K9K · Sensor-Typ (Kategorisierung): Drucksensor · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Typ (Hersteller-Typ): 9676010900 · Weitere technische Daten: Überdruck: 30 bar

Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, druckmessumformer 6 bar, differenzdrucksensor, druckmeßumformer ab, AB Elektronik, 9676010900, relativdrucksensor, drucksensor für flüssige medien
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 103,77*
€ 105,90*
Frei Haus
ab € 68,36*
€ 109,13*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,90*
€ 126,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,09*
€ 123,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,79*
€ 123,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,77*
€ 123,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.