Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PIC MS-225-3 Reed-Kontakt 1 Schließer 180 V/DC, 130 V/AC 0.7 A 10 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-503557-BP
Hersteller:
     PIC
Herst.-Nr.:
     MS-225-3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DLR-Relais
Reed-Relais
Reedrelais
Reedkontakt
PIC MS-225-3 Reed-Kontakt 1 Schließer 180 V/DC,130 V/AC 0.7 A 10 W

Miniatur-Reed-Sensor MS-225-3

Kompakter Reed-Sensor, Metallgehäuse mit M5x0,5 Feingewinde.

Technische Daten:
AW-Wert (max.): 15 · AW-Wert (min.): 10 · Anschluss (Bauelemente): Kabel, offenes Ende · Gehäusematerial: Messing · Kabellänge: 0.50 m · Kontaktart (LOV): 1 Schließer · Material-Eigenschaft: vernickelt · Produktabmessung, Länge: 24.9 mm · Produktabmessung, Ø: 4.7 mm · Schaltleistung (max.): 10 W · Schaltspannung (max.): 180 V/DC,130 V/AC · Schaltstrom (max.): 0.7 A · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -20 °C

Lieferumfang:
2 Befestigungsmuttern.

Weitere Informationen:
Kabellänge:
0.50 m
Abmessungen:
(Ø x L) 4.7 mm x 24.9 mm
Produktabmessung, Ø:
4.7 mm
Produktabmessung, Länge:
24.9 mm
AW-Wert (Bereich):
10 - 15
Marke:
PIC
Gehäusematerial:
Messing
Anschluss (Bauelemente):
Kabel|ツ| offenes Ende
Kontaktart (LOV):
1 Schließer
Material-Eigenschaft:
vernickelt
Typ (Hersteller-Typ):
MS-225-3
AW-Wert (max.):
15
AW-Wert (min.):
10
Schaltstrom (max.):
0.7 A
Schaltspannung (max.):
180 V/DC | 130 V/DC
Schaltleistung (max.):
10 W
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+85 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Produkt-Art:
Reed-Kontakt
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Reedschalter, reedschalter pic, reedkontakt, PIC, MS-225-3, kompakter reedsendor, miniatur-reed-sensor
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,80*
€ 6,32*
Lager 102
963
Frei Haus
ab € 4,04*
€ 6,34*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 11,25*
€ 16,37*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Finder
4C0182304060
ab € 10,95*
Sonstiges
Finder
4C0190244050
ab € 9,34*
Sonstiges
Finder
4C0190120050
ab € 8,62*
Sonstiges
Finder
4C0182300060
ab € 10,99*
Sonstiges
Finder
4C0190240050
ab € 8,39*
Sonstiges
PIC
MSM-225
ab € 2,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.