Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PIC MS-324-5 Reed-Kontakt 1 Schließer 200 V/DC, 260 V/AC 0.3 A 10 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-503530-BP
Hersteller:
     PIC
Herst.-Nr.:
     MS-324-5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DLR-Relais
Reed-Relais
Reedrelais
Reedkontakt
PIC MS-324-5 Reed-Kontakt 1 Schließer 200 V/DC,260 V/AC 0.3 A 10 W

Miniatur-Reed-Sensor MS-324

Kleiner Reed-Sensor zur Schraubmontage.

Technische Daten:
AW-Wert (max.): 25 · AW-Wert (min.): 20 · Anschluss (Bauelemente): Kabel, offenes Ende · Gehäusematerial: ABS · Kabellänge: 0.50 m · Kontaktart (LOV): 1 Schließer · Produktabmessung, Breite: 13.9 mm · Produktabmessung, Höhe: 5.9 mm · Produktabmessung, Länge: 23 mm · Relais-Besonderheiten: mit Befestigungslöchern · Schaltleistung (max.): 10 W · Schaltspannung (max.): 200 V/DC,260 V/AC · Schaltstrom (max.): 0.3 A · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -20 °C

Weitere Informationen:
Kabellänge:
0.50 m
Abmessungen:
(L x B x H) 23 x 13.9 x 5.9 mm
Produktabmessung, Höhe:
5.9 mm
Produktabmessung, Länge:
23 mm
Produktabmessung, Breite:
13.9 mm
AW-Wert (Bereich):
20 - 25
Marke:
PIC
Gehäusematerial:
ABS
Anschluss (Bauelemente):
Kabel|ツ| offenes Ende
Kontaktart (LOV):
1 Schließer
Relais-Besonderheiten:
mit Befestigungslöchern
Typ (Hersteller-Typ):
MS-324-5
AW-Wert (max.):
25
AW-Wert (min.):
20
Schaltstrom (max.):
0.3 A
Schaltspannung (max.):
200 V/DC | 260 V/DC
Schaltleistung (max.):
10 W
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+85 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Produkt-Art:
Reed-Kontakt
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Reedschalter, reedschalter pic, reedkontakt, PIC, MS-324-5, kleiner reed-sensor, miniatur-reed-sensor
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,78*
€ 6,27*
Lager 102
773
Frei Haus
ab € 4,04*
€ 6,28*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 11,21*
€ 16,24*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Finder
4C0182304060
ab € 11,02*
Sonstiges
Finder
4C0190244050
ab € 9,34*
Sonstiges
Finder
4C0190120050
ab € 8,67*
Sonstiges
Finder
4C0182300060
ab € 10,93*
Sonstiges
Finder
4C0190240050
ab € 8,55*
Sonstiges
PIC
MSM-324
ab € 2,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.