Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dimmer für Chassis- oder Dosenmontage, dimmt schrittweise, Memoryfunktion, max. 400 W, für 230 V AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     102-503504-MU
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     155182300400
EAN/GTIN:
     8012823335919
Suchbegriffe:
Dimmer
Drucktaster
Glühlampen-Dimmer
Halogenlampen-Dimmer
Dimmer für Chassis- oder Dosenmontage, dimmt schrittweise, 2 Funktionsweisen über Taster wählbar: Dimmer und Memoryfunktion, einsetzbar für Glüh- und Halogenlampen, max. Leistung Ausgangskreis: 400 W, thermische Überlastschutz eingebaut, Lampenlasten: Glüh- und Halogenlampen 400 W, NV-Halogenlampen über EVG 400 W, Einschaltdauer(ED): 100 %, minimale Leistung: 10 W, Anschlussspannung: 230 V AC
Weitere Informationen:
Zusammenstellung:
Basiselement mit Komplettgehäuse
Bedienungsart:
Drucktaster
Seriendimmer:
true
Lastart:
universal
Nebenstelleneingang:
false
Lichtwertspeicher:
true
Verwendbar mit Taste:
true
Verwendbar mit Bewegungsmelder:
false
Verwendbar mit Präsenzmelder:
false
Verwendbar mit Zeitschalter/Timer:
false
Verwendbar mit Funktaste:
false
Verwendbar mit IR-Taste:
false
Montageart:
Unterputz
Befestigungsart:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Duroplast
Halogenfrei:
true
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
grau
Transparent:
false
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Nennspannung:
230 V
Frequenz:
50 Hz
Nennleistung:
50 VA | 400 VA
Gerätebreite:
50 mm
App-Steuerung über Bluetooth:
false
Dimmung Phasenanschnitt:
false
Dimmung Phasenabschnitt:
true
Anschlussart:
Schraubklemme
Min. Tiefe der Gerätedose:
60 mm
Gerätetiefe:
22 mm
Gerätehöhe:
49.5 mm
Aderquerschnitt:
2.5 mm² | 6 mm²
Steuerspannung:
230 V
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 25,89*
€ 32,49*
1
Frei Haus
ab € 24,98*
€ 35,06*
9 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 26,49*
€ 36,48*
17 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,50*
ab € 29,82*
€ 36,75*
Lager 102
1
1
Frei Haus
ab € 32,90*
€ 44,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,62*
€ 53,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,79*
€ 52,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,12*
€ 48,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,04*
€ 46,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,69*
€ 44,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,42*
€ 44,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,90*
€ 39,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.