Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromstoßschalter für Chassis oder UP-Dose, 1 Schließer 10 A, Aus/An, für 12 V AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     102-503399-MU
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     260180120000
EAN/GTIN:
     8012823238005
Suchbegriffe:
Steckrelais
Stoßrelais
Stromstoßrelais
Stromstoßschalter
Stromstoßschalter für Montage in Unterputzdose oder auf Chassis, 1 Schließer für 10 A / 250 V AC, max. Schaltleistungen bei 230 V AC: AC1 2500 VA, AC15 500 VA, Glüh- und Halogenlampen 800 W, Leuchtstofflampen kompensiert 360 W, Leuchtstofflampen unkompensiert 400 W, Energiesparlampen 200 W, LED (230 V AC) 200 W, NV-Halogenlampen oder LED mit EVG 200 W, NV-Halogenlampen oder LED mit KVG 400 W, Schaltfolge: aus/an, Kontaktmaterial AgNi, Spulendaten: 12 V AC, 4,5 VA, 17 Ohm, Relaisschutzart: IP 20
Weitere Informationen:
Funktion:
mechanisch Schalter
Montageart:
sonstige
Einbautiefe:
22 mm
Steuerspannung 1:
12 V
Steuerspannungsart 1:
AC
Frequenz der Steuerspannung 1:
50 Hz
Bemessungsschaltstrom:
10 A
Versorgungsspannung:
12 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Max. Glühlampenlast:
800 W
Max. Leuchtstofflampenlast:
400 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
400 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
360 VA
Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):
5 A
Handbedienung möglich:
false
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Weitere Suchbegriffe: stromstoßrelais 12v ac, steckrelais finder, steckrelais, Fernschalter, Impulsrelais
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,98*
ab € 5,83*
€ 8,03*
1
€ 4,98*
ab € 5,83*
€ 8,03*
1
Frei Haus
ab € 5,66*
€ 8,04*
15 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 7,25*
€ 9,03*
Lager 102
98
1
Frei Haus
ab € 8,77*
€ 12,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
0269012
€ 7,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.