Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dämmerungsschalter für Außenmontage, IP 54, 1 bis 80 Lux, 2 Schließer 16 A, für 230 V AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     102-503367-MU
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     104282300000
EAN/GTIN:
     8012823334929
Suchbegriffe:
Dämmerungsschalter
Endtülle
endtülle
Dämmerungsschalter für Außenmontage, IP 54, 2 Schließer für 16 A, max. Schaltleistungen bei 230 V AC: AC1 3700 VA, AC15 750 VA, Lampenlasten: Glüh- und Halogenlampen 2000 W, Energiesparlampen 400 W, LED (230 V AC) 400 W, NV-Halogenlampen oder LED mit EVG 400 W, NV-Halogenlampen oder LED mit KVG 800 W, Leuchtstofflampen mit EVG 1000 W, Leuchtstofflampen mit KVG 750 W, mit LED, Helligkeitsschwelle für jeden Schließer getrennt einstellbar, Kontaktmaterial AgSnO², max. Einschaltstrom: 120 A für 5 ms, inklusive Adapter für Pfostenmontage, Einschaltschwelle: 1 bis 80 Lux, Betriebsspannung 230 V AC
Weitere Informationen:
Ausführung des Sensors:
Lichtsensor eingebaut
Kontakte:
sonstige
Ausschaltverzögerung:
30 s
Einschaltverzögerung:
15 s
Max. Schaltleistung:
2000 W
Geeignet für C-Last:
true
Mit automatischer Nachtabschaltung:
false
Montageart:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
true
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
grau
Transparent:
false
Nennspannung:
230 V
Max. Schaltstrom (Ohmsche Last):
16 A
Geeignet für Schutzart (IP):
IP54
Einschalthelligkeit:
1 lx | 80 lx
Ausschalthelligkeit:
1 lx | 80 lx
Betriebstemperatur:
-30 °C | 70 °C
Schwenkbar:
false
Weitere Suchbegriffe: Helligkeitsschalter, Tageslichtschalter
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 32,84*
€ 39,91*
1
Frei Haus
ab € 30,88*
€ 43,50*
9 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 33,72*
€ 45,01*
12 Tage
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 35,02*
€ 46,07*
Lager 102
3
1
Frei Haus
ab € 39,25*
€ 52,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,22*
€ 62,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,96*
€ 61,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,29*
€ 57,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,76*
€ 54,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,41*
€ 52,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 44,11*
€ 52,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,25*
€ 46,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.