Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Finder Dämmerungsschalter 1 St. 10.42.8.230.0000 Betriebsspannung:230 V/AC Empfindlichkeit Licht: 1 - 80 lx 2 Schließer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-503367-BP
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     10.42.8.230.0000
EAN/GTIN:
     8012823334929
Suchbegriffe:
Dämmerungsschalter
dämmerungsschalter ip 54
dämmerungsschalter
finder dämmerungsschalter
Finder Dämmerungsschalter 1 St. 10.42.8.230.0000 Betriebsspannung:230 V/AC Empfindlichkeit Licht: 1 - 80 lx 2 Schließer

Dämmerungsschalter, Kompaktbauart, Serie 10.41/10.42

Schalter und Sensor in einem Gehäuse integriert. Befestigung an der Wand oder am Beleuchtungsmast. Schaltschwelle für jeden Schließer getrennt einstellbar zwischen 1 - 80 lx.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V/AC · Einschalt-Strom: 120 A · Empfindlichkeit Licht (max.): 80 lx · Empfindlichkeit Licht (min.): 1 lx · Kontaktart (LOV): 2 Schließer · Kontaktmaterial: AgSnO2 · Schaltleistung (max.): 3700 VA · Schaltspannung (max.): 250 V/AC · Schaltstrom (max.): 16 A · Schutzart: IP54 · Temperatur (max.): +70 °C · Temperatur (min.): -30 °C · Weitere technische Daten: Einschaltstrom (Referenz): < 5 ms

Hinweis:
Zulassungen: EAC, IMQ.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Empfindlichkeit Licht:
1 - 80 lx
Marke:
Finder
Schutzart:
IP54
Kontaktart (LOV):
2 Schließer
Typ (Hersteller-Typ):
10.42.8.230.0000
Empfindlichkeit Licht (max.):
80 lx
Empfindlichkeit Licht (min.):
1 lx
Betriebsspannung:
230 V/AC
Schaltstrom (max.):
16 A
Schaltspannung (max.):
250 V/AC
Einschalt-Strom:
120 A
Schaltleistung (max.):
3700 VA
Kontaktmaterial:
AgSnO<sub>2</sub>
Temperatur (max.):
+70 °C
Temperatur (min.):
-30 °C
Produkt-Art:
Dämmerungsschalter
UKCA-konform:
ja
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 8012823334981, Finder, 10.42.8.230.0000, 433-4127
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 32,21*
€ 41,77*
Frei Haus
ab € 32,88*
€ 42,63*
€ 4,00*
ab € 30,78*
€ 42,69*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 32,87*
€ 42,85*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 49,74*
€ 64,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,11*
€ 76,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,63*
€ 73,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,29*
€ 69,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,25*
€ 66,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,00*
€ 65,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 54,62*
€ 65,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,74*
€ 59,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.