Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltuhr für Reiheneinbau, elektronisch, Wochenprogramm, 2 Wechsler 16 A, für 230 V AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     102-503312-MU
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     122282300000
EAN/GTIN:
     8012823198453
Suchbegriffe:
Industrierelais
LY-Relais
Leistungsrelais
Schaltuhr Digital
Elektronische Schaltuhr für DIN-Schiene, 2 Wechsler für 16 A, Kontaktmaterial AgCdO, max. Schaltleistungen bei 230 V AC: AC1 4.000 VA, AC15 750 VA, Lampenlasten: Glüh- und Halogenlampen 1200 W, Energiesparlampen 300 W, LED (230 V AC) 300 W, NV-Halogenlampen oder LED mit EVG 300 W, NV-Halogenlampen oder LED mit KVG 500 W, Leuchtstofflampen mit EVG 500 W, Leuchtstofflampen mit KVG 400 W, Anschlussspannung: 230 V, Tages- und Wochenprogramm mit 6 Jahren Gangreserve, automatische Sommer-/Winterzeitumstellung, 30 Speicherplätze
Weitere Informationen:
Montageart:
DIN-Schiene
Anzahl der Kanäle:
2
Versorgungsspannung:
230 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Frequenz der Versorgungsspannung:
50 Hz | 60 Hz
Gangreserve in Jahren:
6
Ganggenauigkeit pro Tag:
1.5 s
Textführung im Display:
false
Externe Programmierung:
false
60 min Programm:
false
24 h Programm:
true
Wochenprogramm:
true
Jahresprogramm:
false
Ferienprogramm:
false
Impulsprogramm:
false
Zyklusprogramm:
false
Astroprogramm:
false
Zufallsprogramm:
false
Betriebsstundenzähler:
false
Netzsynchron:
false
Quarzgesteuert:
false
Funkgesteuert:
false
Funkgesteuert (DCF77):
false
GPS:
false
Kontaktausführung:
Wechsler
Kürzeste Schaltzeit Kanal 1:
1 min
Kürzeste Schaltzeit Kanal 2:
1 min
Anzahl der Speicherplätze:
30
Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung:
true
Handbedienung:
false
Externer Tastereingang:
false
Schaltungsvorwahl:
false
Nennschaltstrom bei 250 V AC:
16 A
Potenzialfreier Schaltkontakt:
true
Schutzart (IP):
IP20
Breite in Teilungseinheiten:
2
Breite:
35.8 mm
Tiefe:
63 mm
Mit Speicherkarte:
false
Höhe:
94.5 mm
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 52,44*
€ 60,15*
1
€ 4,98*
ab € 51,33*
€ 64,02*
1
Frei Haus
ab € 45,78*
€ 64,10*
5 Tage
4
1
€ 5,90*
ab € 51,7136*
€ 64,8236*
Lager 102
4
1
Frei Haus
ab € 61,21*
€ 76,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,28*
€ 90,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,93*
€ 89,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,30*
€ 84,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,14*
€ 81,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,51*
€ 79,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 66,12*
€ 78,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 61,21*
€ 72,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.