Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais mit Steck- und Printanschlüssen, Eingang 60 V DC, Ausgang SSR 1 Schließer 6 A/24 V DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     102-503241-MU
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     348170609024
EAN/GTIN:
     8012823232102
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Industrierelais
Miniatur-Printrelais
Schmales Steck-/Printrelais, elektronisch, Eingangsspannung: 60 V DC, Eingangsstrom: 7 mA, Ausgangsspannung 1,5-33 V DC max. Ausgangsdauerstrom: 6 A Relaisschutzart: RT III
Weitere Informationen:
Eingangsspannung:
35 V | 72 V
Ausgangsspannung:
1.5 V | 33 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
6 A
Art des Digitalausgangs:
elektronisch
Mit LED-Anzeige:
false
Art der Eingangsspannung:
DC
Art der Ausgangsspannung:
DC
... > Finder > Relais > Serie 34
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
20
€ 7,90*
ab € 12,50*
€ 13,62*
17 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,50*
ab € 12,94*
€ 14,17*
10 Tage
unbekannt
20
€ 6,99*
ab € 13,40*
€ 14,80*
18 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,90*
ab € 13,78*
€ 15,03*
Lager 102
22
1
Frei Haus
ab € 21,34*
€ 29,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,40*
€ 34,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,80*
€ 34,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,58*
€ 30,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,89*
€ 28,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,49*
€ 27,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,28*
€ 27,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,90*
€ 27,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,34*
€ 25,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
93660240
€ 16,29*
Zubehör
Finder
93667060
€ 8,34*
Zubehör
Finder
93618230
€ 6,56*
Zubehör
Finder
93630240
€ 15,15*
Zubehör
Finder
93010060
€ 8,06*
Zubehör
Finder
93017060
€ 7,32*
Zubehör
Finder
93637060
€ 7,98*
Zubehör
Finder
93517060
€ 8,26*
Zubehör
Finder
9311
€ 1,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.