Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais mit Steck- und Printanschlüssen, Eingang 24 V DC, Ausgang SSR 1 Schließer 6 A/24 V DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     102-503237-MU
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     348170249024
EAN/GTIN:
     8012823232089
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Industrierelais
Lastprintrelais
Schmales Steck-/Printrelais, elektronisch, Eingangsspannung: 24 V DC, Eingangsstrom: 7 mA, Ausgangsspannung 1,5-33 V DC max. Ausgangsdauerstrom: 6 A Relaisschutzart: RT III
Weitere Informationen:
Eingangsspannung:
16 V | 30 V
Ausgangsspannung:
1.5 V | 33 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
6 A
Art des Digitalausgangs:
elektronisch
Mit LED-Anzeige:
false
Art der Eingangsspannung:
DC
Art der Ausgangsspannung:
DC
... > Finder > Relais > Serie 34
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 5,95*
ab € 11,50*
€ 12,51*
1
€ 4,98*
ab € 11,43*
€ 15,62*
2 Tage
3
1
€ 5,90*
ab € 11,53*
€ 15,85*
3 Tage
164
1
€ 6,40*
ab € 11,87*
€ 16,31*
Lager 102
172
1
Frei Haus
ab € 19,32*
€ 26,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,69*
€ 31,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,40*
€ 31,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,20*
€ 27,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,27*
€ 25,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,07*
€ 25,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,75*
€ 24,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,32*
€ 22,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
93607024
€ 5,843*
Zubehör
Finder
93677024
€ 6,39*
Zubehör
Finder
93010024
€ 7,55*
Zubehör
Finder
93017024
€ 6,04*
Zubehör
Finder
93617024
€ 4,27*
Zubehör
Finder
93637024
€ 6,87*
Zubehör
Finder
93510024
€ 8,13*
Zubehör
Finder
93517024
€ 7,74*
Zubehör
Finder
9311
€ 1,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.