Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stern Dreieck Relais, 2 Schließer 6 A, 4 Zeitbereiche bis 20 Minuten, für 24 bis 240 V AC/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     102-503204-MU
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     808202400000
EAN/GTIN:
     8012823290652
Suchbegriffe:
Industrierelais
Multifunktionsrelais
Multifunktionszeitrelais
Nachlauf-Relais
Stern-Dreieck-Relais Umschlagzeit 50..60 ms, für DIN-Schiene, 17.5 mm breit, 2 Schließer für 6 A / 250 V AC, Kontaktmaterial AgNi, Zeitbereich: 0,05 s - 20 min, Versorgungsspannung: 24 ...240 V AC(50/60 Hz)/DC, Relaisschutzart: IP 20
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Funktion ansprechverzögert:
false
Funktion rückfallverzögert:
false
Funktion einschaltwischend:
false
Funktion ausschaltwischend:
false
Funktion Stern/Dreieck:
true
Funktion Impulsformend:
false
Funktion blinkend mit Pause beginnend, Festzeit:
false
Funktion blinkend mit Impuls beginnend, Festzeit:
false
Funktion taktend mit Pause beginnend, variabel:
false
Funktion taktend mit Impuls beginnend, variabel:
false
Mit Stecksockel:
false
Fernbedienung möglich:
false
Aufsteckbar auf Schütz:
false
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
24 V | 240 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
24 V | 240 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24 V | 240 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Öffner:
0
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Schließer:
0
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler:
0
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Öffner:
0
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Schließer:
2
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Wechsler:
0
Ausgänge, umschaltbar verzögert/unverzögert:
false
Mit Halbleiterausgang:
false
Breite:
17.5 mm
Höhe:
88.8 mm
Tiefe:
60.8 mm
Geeignet als Fernbedienung:
false
Geeignet für Hutschienenmontage:
true
Geeignet für Frontmontage:
false
Nennstrom:
6 A
Zeitbereich:
0.1 s | 1200 s
Weitere Suchbegriffe: Nachlaufrelais, Stern-Dreieck-Relais, Zeitrelais, multifunktionsrelais finder, multifunktionsrelais, Stern-Dreieckrelais, Umschaltrelais
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 37,04*
€ 43,10*
1
Frei Haus
ab € 32,76*
€ 44,10*
1
€ 8,95*
ab € 32,79*
€ 44,11*
17 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,50*
ab € 38,20*
€ 44,25*
Lager 102
10
1
Frei Haus
ab € 56,50*
€ 71,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,40*
€ 84,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,08*
€ 83,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,71*
€ 78,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,75*
€ 74,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,85*
€ 73,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 61,49*
€ 73,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,50*
€ 67,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.