Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromstoßschalter für Reiheneinbau, 2 Schließer 16 A, An An/Aus Aus, für 24 V DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     102-503199-MU
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     202290244000
EAN/GTIN:
     8012823116464
Suchbegriffe:
Industrierelais
LY-Relais
Leistungsrelais
Stoßrelais
Stromstoßschalter für 35 mm-Schiene, 2 Schließer für 16 A / 250 V AC, Kontaktmaterial AgSnO², max. Schaltleistungen bei 230 V AC: AC1 4000 VA, AC15 750 VA, Glüh- und Halogenlampen 2000 W, Leuchtstofflampen kompensiert 750 W, Leuchtstofflampen unkompensiert 1000 W, Energiesparlampen 400 W, LED (230 V AC) 400 W, NV-Halogenlampen oder LED mit EVG 400 W, NV-Halogenlampen oder LED mit KVG 800 W, Spulendaten: 24 V DC, 5 W, 105 Ohm, Breite 17,5 mm, Schaltfolge: an an / aus aus, Prüftaste und mechanische Schaltstellungsanzeige, Relaisschutzart: IP 20
Weitere Informationen:
Funktion:
mechanisch Schalter
Montageart:
DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
58.4 mm
Steuerspannung 1:
24 V
Steuerspannungsart 1:
DC
Bemessungsschaltstrom:
16 A
Versorgungsspannung:
24 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Max. Glühlampenlast:
2000 W
Max. Leuchtstofflampenlast:
1000 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
1000 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
750 VA
Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):
12 A
Handbedienung möglich:
true
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Frequenz der Steuerspannung 1:
0 Hz
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 12,01*
€ 16,21*
1
€ 4,98*
ab € 12,11*
€ 16,22*
1
€ 4,98*
ab € 12,07*
€ 16,22*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 13,35*
€ 17,73*
Lager 102
212
1
Frei Haus
ab € 16,51*
€ 22,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,73*
€ 27,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,62*
€ 26,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,63*
€ 24,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
02001
€ 0,38*
Zubehör
Finder
02209
€ 0,979*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.