Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeitmodul-Multifunktion, 8 Zeitfunktionen, für 12 - 240 V AC/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     102-503163-MU
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     860002400000
EAN/GTIN:
     8012823276328
Suchbegriffe:
Multifunktionsrelais
Multifunktionszeitrelais
Nachlauf-Relais
Nachlaufrelais
Multifunktionszeitmodul für Fassung S 90.02/.03, 92.03 Funktionen: Ansprechverzögerung, Einschaltwischer, Blinker-symmetrisch (impulsbeginnend), Rückfallverzögerung, Ansprech-/Rückfallverzögerung, Impulsformer, Ausschaltwischer, Einschalt-/Ausschaltwischer impulsbeginnend/pausebeginnend, Zeitbereich: 0,05 s - 100 h, Versorgungsspannung: 12-240 V DC/AC (50/60 Hz) Relaisschutzart: IP 20
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Funktion ansprechverzögert:
true
Funktion rückfallverzögert:
true
Funktion einschaltwischend:
true
Funktion ausschaltwischend:
true
Funktion Stern/Dreieck:
false
Funktion Impulsformend:
true
Funktion blinkend mit Pause beginnend, Festzeit:
false
Funktion blinkend mit Impuls beginnend, Festzeit:
true
Funktion taktend mit Pause beginnend, variabel:
true
Funktion taktend mit Impuls beginnend, variabel:
false
Mit Stecksockel:
false
Fernbedienung möglich:
false
Aufsteckbar auf Schütz:
false
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
12 V | 240 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
12 V | 240 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
12 V | 240 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Ausgänge, umschaltbar verzögert/unverzögert:
false
Mit Halbleiterausgang:
false
Breite:
38 mm
Höhe:
54 mm
Tiefe:
16.8 mm
Geeignet als Fernbedienung:
false
Nennstrom:
16 A
Zeitbereich:
0.05 s | 360000 s
Weitere Suchbegriffe: Relaismodul, Relaissockel, Zeitrelais, relaissockel finder, relaissockel, Zeitmodul, Multifunktionszeitmodul, Zeitbaustein
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 25,14*
€ 34,06*
1
€ 8,95*
ab € 25,29*
€ 34,07*
18 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,50*
ab € 28,71*
€ 34,15*
1
€ 4,98*
ab € 26,35*
€ 34,59*
Lager 102
32
1
Frei Haus
ab € 34,72*
€ 45,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,87*
€ 54,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,68*
€ 54,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,01*
€ 48,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,11*
€ 46,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,40*
€ 45,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,13*
€ 45,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,72*
€ 41,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
96040
€ 6,04*
Zubehör
Finder
90020
€ 4,581*
Zubehör
Finder
90030
€ 5,05*
Zubehör
Finder
92030
€ 5,19*
Zubehör
Finder
9604
€ 5,73*
Zubehör
Finder
9002
€ 3,51*
Zubehör
Finder
9003
€ 2,82*
Zubehör
Finder
9203
€ 6,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.