Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeitrelais, Einschaltwischer, 1 Wechsler 16 A, für 24 bis 240 V AC/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     102-503154-MU
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     802102400000
EAN/GTIN:
     8012823274669
Suchbegriffe:
Industrierelais
Multifunktionsrelais
Multifunktionszeitrelais
Nachlauf-Relais
Zeitrelais, Einschaltwischer, für DIN-Schiene, 17.5 mm breit, mit 1 Wechsler für 16 A / 250 V AC, Kontaktmaterial AgNi, Zeitbereich: 0,1 s - 24 h, Versorgungsspannung: 24..240 V AC(50/60 Hz) / DC, Relaisschutzart: IP 20
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Funktion ansprechverzögert:
false
Funktion rückfallverzögert:
false
Funktion einschaltwischend:
true
Funktion ausschaltwischend:
false
Funktion Stern/Dreieck:
false
Funktion Impulsformend:
false
Funktion blinkend mit Pause beginnend, Festzeit:
false
Funktion blinkend mit Impuls beginnend, Festzeit:
false
Funktion taktend mit Pause beginnend, variabel:
false
Funktion taktend mit Impuls beginnend, variabel:
false
Mit Stecksockel:
false
Fernbedienung möglich:
false
Aufsteckbar auf Schütz:
false
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
24 V | 240 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
24 V | 240 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24 V | 240 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Öffner:
0
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Schließer:
0
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler:
0
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Öffner:
0
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Schließer:
0
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Wechsler:
1
Ausgänge, umschaltbar verzögert/unverzögert:
false
Mit Halbleiterausgang:
false
Breite:
17.5 mm
Höhe:
88.8 mm
Tiefe:
60.8 mm
Geeignet als Fernbedienung:
false
Nennstrom:
16 A
Geeignet für Hutschienenmontage:
true
Geeignet für Frontmontage:
false
Zeitbereich:
0.1 s | 86400 s
Weitere Suchbegriffe: Nachlaufrelais, Zeitrelais, industrierelais finder, industrierelais, Einschaltwischer, Abschaltverzögerung
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,50*
ab € 26,38*
€ 30,80*
1
Frei Haus
ab € 23,61*
€ 31,87*
1
€ 4,98*
ab € 24,32*
€ 31,88*
1
€ 5,95*
ab € 24,54*
€ 32,01*
Lager 102
71
1
Frei Haus
ab € 38,51*
€ 49,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,92*
€ 59,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,59*
€ 57,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,50*
€ 52,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,48*
€ 50,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,03*
€ 50,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,74*
€ 49,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,51*
€ 45,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.