Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromstoßschalter für Reiheneinbau, elektronisch, 1 Schließer 16 A, für 230 V AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     102-503128-MU
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     138182300000
EAN/GTIN:
     8012823327341
Suchbegriffe:
Industrierelais
LY-Relais
Leistungsrelais
Stoßrelais
Elektronisches Stromstoßrelais für DIN-Schienenmontage, 1 Schließer für 16 A /250 V AC (AC1), max. Schaltleistungen bei 230 V AC: AC1 3700 VA, AC15 750 VA, Lampenlasten: Glüh- und Halogenlampen 3000 W, Energiesparlampen 600 W, LED (230 V AC) 600 W, NV-Halogenlampen oder LED mit EVG 600 W, NV-Halogenlampen oder LED mit KVG 1500 W, Leuchtstofflampen mit EVG 1500 W, Leuchtstofflampen mit KVG 1000 W, Kontaktmaterial AgSnO², Einschaltdauer(ED): 100 %, Anschlussspannung: 230 V AC
Weitere Informationen:
Funktion:
elektronisch Schalter
Montageart:
DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
60.8 mm
Steuerspannung 1:
230 V
Steuerspannungsart 1:
AC
Frequenz der Steuerspannung 1:
50 Hz | 60 Hz
Bemessungsschaltstrom:
16 A
Versorgungsspannung:
230 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Max. Glühlampenlast:
3000 W
Max. Leuchtstofflampenlast:
1000 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
1000 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
1000 VA
Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):
12 A
Handbedienung möglich:
false
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 17,46*
€ 21,00*
44 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 17,26*
€ 23,01*
1
Frei Haus
ab € 18,72*
€ 25,66*
1
€ 4,98*
ab € 18,68*
€ 25,85*
Lager 102
39
1
Frei Haus
ab € 23,17*
€ 31,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,48*
€ 37,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,95*
€ 36,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,11*
€ 32,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,70*
€ 30,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,51*
€ 30,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,27*
€ 30,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,87*
€ 29,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,17*
€ 27,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
02001
€ 0,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.