Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeitrelais, Multifunktion und Multispannung, 6 Zeitfunktionen, 1 Wechsler 16 A, für 12 bis 240 V AC/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     102-503089-MU
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     800102400000
EAN/GTIN:
     8012823274393
Suchbegriffe:
Industrierelais
LY-Relais
Leistungsrelais
Multifunktionsrelais
Multifunktions-Zeitrelais für DIN-Schiene, 17.5 mm breit, 1 Wechsler für 16 A / 250 V AC, Kontaktmaterial AgNi. Funktionen: AI: Ansprechverzögerung, DI: Einschaltwischer, SW: Impulsrelais (Blinker)impulsbeginnend, BE: Rückfallverzögerung, CE: Ansprech-/Rückfallverzögerung, DE: Impulsformer(Einschaltwischer), Zeitbereich: 0,1 s - 24 h Versorgungsspannung: 12-240 V DC/AC (50/60 Hz), Relaisschutzart: IP 20
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Funktion ansprechverzögert:
true
Funktion rückfallverzögert:
true
Funktion einschaltwischend:
true
Funktion ausschaltwischend:
false
Funktion Stern/Dreieck:
false
Funktion Impulsformend:
true
Funktion blinkend mit Pause beginnend, Festzeit:
false
Funktion blinkend mit Impuls beginnend, Festzeit:
true
Funktion taktend mit Pause beginnend, variabel:
false
Funktion taktend mit Impuls beginnend, variabel:
false
Mit Stecksockel:
false
Fernbedienung möglich:
false
Aufsteckbar auf Schütz:
false
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
12 V | 240 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
12 V | 240 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
12 V | 240 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Öffner:
0
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Schließer:
0
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler:
0
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Öffner:
0
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Schließer:
0
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Wechsler:
1
Ausgänge, umschaltbar verzögert/unverzögert:
false
Mit Halbleiterausgang:
false
Breite:
17.5 mm
Höhe:
88.8 mm
Tiefe:
60.8 mm
Zeitbereich:
0.1 s | 86400 s
Geeignet als Fernbedienung:
false
Nennstrom:
16 A
Geeignet für Hutschienenmontage:
true
Geeignet für Frontmontage:
false
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 30,44*
€ 44,03*
€ 5,95*
ab € 34,13*
€ 44,03*
€ 8,95*
ab € 33,58*
€ 44,53*
€ 4,98*
ab € 34,84*
€ 44,76*
Lager 102
556
Frei Haus
ab € 39,24*
€ 50,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,79*
€ 60,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,69*
€ 59,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,58*
€ 54,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,65*
€ 51,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,03*
€ 51,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 42,73*
€ 50,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,24*
€ 46,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.