Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Finder Dämmerungsschalter 1 St. 10.41.8.230.0000 Betriebsspannung:230 V/AC Empfindlichkeit Licht: 1 - 80 lx 1 Schließer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-503058-BP
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     10.41.8.230.0000
EAN/GTIN:
     8012823104355
Suchbegriffe:
Dämmerungsschalter
LY-Relais
Leistungsrelais
leistungsrelais 230v
Finder Dämmerungsschalter 1 St. 10.41.8.230.0000 Betriebsspannung:230 V/AC Empfindlichkeit Licht: 1 - 80 lx 1 Schließer

Dämmerungsschalter, Kompaktbauart, Serie 10.41/10.42

Schalter und Sensor in einem Gehäuse integriert. Befestigung an der Wand oder am Beleuchtungsmast. Schaltschwelle einstellbar zwischen 1 - 80 lx.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V/AC · Einschalt-Strom: 120 A · Empfindlichkeit Licht (max.): 80 lx · Empfindlichkeit Licht (min.): 1 lx · Kontaktart (LOV): 1 Schließer · Kontaktmaterial: AgSnO2 · Schaltleistung (max.): 3700 VA · Schaltspannung (max.): 250 V/AC · Schaltstrom (max.): 16 A · Schutzart: IP54 · Temperatur (max.): +70 °C · Temperatur (min.): -30 °C · Weitere technische Daten: Einschaltstrom (Referenz): < 5 ms

Hinweis:
Zulassungen: EAC, IMQ.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Empfindlichkeit Licht:
1 - 80 lx
Marke:
Finder
Schutzart:
IP54
Kontaktart (LOV):
1 Schließer
Typ (Hersteller-Typ):
10.41.8.230.0000
Empfindlichkeit Licht (max.):
80 lx
Empfindlichkeit Licht (min.):
1 lx
Betriebsspannung:
230 V/AC
Schaltstrom (max.):
16 A
Schaltspannung (max.):
250 V/AC
Einschalt-Strom:
120 A
Schaltleistung (max.):
3700 VA
Kontaktmaterial:
AgSnO<sub>2</sub>
Temperatur (max.):
+70 °C
Temperatur (min.):
-30 °C
Produkt-Art:
Dämmerungsschalter
UKCA-konform:
ja
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: ly relais, finder leistungsrelais, 8012823266350, Finder, 10.41.8.230.0000, dämmerungsschalter
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 24,54*
€ 28,80*
1
€ 5,46*
ab € 24,36*
€ 32,26*
1
€ 4,00*
ab € 24,30*
€ 32,46*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 24,78*
€ 32,81*
Lager 102
7
1
Frei Haus
ab € 38,29*
€ 50,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,33*
€ 59,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,37*
€ 57,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,25*
€ 53,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,51*
€ 51,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,65*
€ 50,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 42,36*
€ 50,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,29*
€ 45,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.