Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Leistungsmodul für Dämmerungsschalter 11.91, Serie 19.91.9.012.4000 Finder 19.91


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-502725-BP
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     19.91.9.012.4000
EAN/GTIN:
     8012823347912
Suchbegriffe:
Dämmerungsschalter
EIB-Analogaktor
Zeitschaltuhr
finder dämmerungsschalter
Leistungsmodul für Dämmerungsschalter 11.91, Serie 19.91.9.012.4000

Ansteuerung über den Halbleiterausgang (Y1-Y2) des Dämmerungsschalters 11.91. Dieser Ausgang ist nur helligkeits- und nicht zeituhrgesteuert. Mit dem Dämmerungsschalter 11.91 und dem Leistungsmodul 19.91 ist es möglich, einen Teil der Leuchten während einiger Nachtstunden zur Energieeinsparung mit dem 11.91 zeituhrgesteuert abzuschalten und mit dem 19.91 durchgehend in der Nacht eine reduzierte Beleuchtung aufrecht zu erhalten.

Technische Daten: Betriebsspannung: 12 V/DC · Einschalt-Strom: (< 5 ms) Max. 120 A · Herst.-Teilenr.: 19.91.9.012.4000 · Kontaktart: 1 Wechsler · Kontaktmaterial: AgSnO2 · Nennspannung: 12 V/DC · RoHS-konform: Ja · Schaltleistung: AC15 (230 V/AC) 750 VA · Schaltspannung: 250 V/AC/Max. 400 V/AC · Schaltstrom: (AC1, 230 V/AC) 16 A · Schutzart: IP20 · Typ: 19.91.9.012.4000 · Umgebungs-Temperatur: -20 - +50 °C
Weitere Suchbegriffe: Finder, 19.91.9.012.4000, Ausgangsmodul, Leistungsmodul, Zusatzmodul, Lichtsensor, licht sensor, umgebungslichtsensor, umgebungs-lichtsensor
Angebote (9)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
k.A.
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 13,02*
€ 13,62*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 12,03*
€ 14,11*
12 Tage
k.A.
1
pro Stück
€ 3,90*
ab € 12,82*
€ 15,06*
1
pro Stück
€ 9,90*
ab € 13,74*
€ 16,15*
Lager 102
k.A.
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 18,91*
€ 23,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,99*
€ 28,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,73*
€ 25,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Finder
119182300000
ab € 47,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG