Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dämmerungsschalter und Schaltuhr, bis 150 Lux, 1 Wechsler 16 A + 1 Modulausgang, für 230 V AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     102-502724-MU
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     119182300000
EAN/GTIN:
     8012823347431
Suchbegriffe:
Dämmerungsschalter
Schaltuhr Einbau
Verteilerschaltuhr
Verteilerzeitschaltuhr
Dämmerungsschalter + Zeitschaltuhr für DIN-Schiene, 1 Wechsler 16 A/250 V AC, max. Schaltleistungen bei 230 V AC: AC1 3000 VA, AC15 750 VA, Lampenlasten: Glüh- und Halogenlampen 2000 W, Energiesparlampen 400 W, LED (230 V AC) 400 W, NV-Halogenlampen oder LED mit EVG 400 W, NV-Halogenlampen oder LED mit KVG 800 W, Leuchtstofflampen mit EVG 1000 W, Leuchtstofflampen mit KVG 750 W, mit LED, Einschaltschwelle: 1-150 Lx, Einbaubreite 35 mm, Spannungsversorgung: 230 V AC, Außensensor Typ 011.02 im Beipack enthalten, Zubehör: Powermodul Typ 19.91.9.012.4000
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsfrequenz:
50 Hz | 60 Hz
Max. Glühlampenlast:
2000 W
Max. Leuchtstofflampenlast:
1000 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
1000 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
750 VA
Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):
12 A
Bemessungsschaltstrom:
16 A
Mit programmierbarer Nachtabschaltung:
true
Tasteingang:
false
Bemessungsspannung Lichtfühler:
5 V
Max. Leitungslänge Lichtfühler:
50 m
Schutzklasse Lichtfühler:
III
Montageart:
DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten:
2
Einbautiefe:
60.8 mm
Schutzart (IP):
IP20
Einstellbereich Helligkeitswert:
1 lx | 150 lx
Montageart Lichtfühler:
Wandanbau
Schutzart (IP), Lichtfühler:
IP54
Weitere Suchbegriffe: Zeitschaltuhr DIN-Schienenmontage, Schaltuhr, Zeitschalter, Zeitschaltuhr, zeitschalter, Helligkeitsschalter, Tageslichtschalter
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 44,61*
€ 58,19*
1
€ 4,98*
ab € 56,63*
€ 70,17*
14 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 62,21*
€ 71,43*
1
€ 5,95*
ab € 58,27*
€ 72,42*
Lager 102
15
1
Frei Haus
ab € 80,57*
€ 97,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,50*
€ 116,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,07*
€ 114,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,71*
€ 110,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,83*
€ 105,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 86,38*
€ 102,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 85,89*
€ 102,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 80,57*
€ 95,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
199190124000
€ 17,66*
Zubehör
Finder
01102
€ 8,56*
Zubehör
Finder
01103
€ 15,20*
Zubehör
Finder
01119
€ 3,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.