Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dämmerungsschalter DIN-Schiene, bis 1000 Lux, 1 Wechsler + 1 Schließer 12 A, für 230 V AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     102-502722-MU
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     114282300000
EAN/GTIN:
     8012823347813
Suchbegriffe:
Dämmerungsschalter
dämmerungsschalter
Dämmerungsschalter für DIN-Schiene, 1 Wechsler + 1 Schließer 12 A/250 V AC, max. Schaltleistungen bei 230 V AC: AC1 3000 VA, AC15 750 VA, Lampenlasten: Glüh- und Halogenlampen 2000 W, Energiesparlampen 400 W, LED (230 V AC) 400 W, NV-Halogenlampen oder LED mit EVG 400 W, NV-Halogenlampen oder LED mit KVG 800 W, Leuchtstofflampen mit EVG 1000 W, Leuchtstofflampen mit KVG 750 W, mit LED, 2 Einschaltschwellen: 1-80 Lux und 20-1000 Lux, Einbaubreite 35 mm, Spannungsversorgung: 230 V AC, Außensensor Typ 011.02 (IP 54) im Beipack enthalten.
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsfrequenz:
50 Hz | 60 Hz
Max. Glühlampenlast:
2000 W
Max. Leuchtstofflampenlast:
1000 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
1000 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
750 VA
Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):
8 A
Bemessungsschaltstrom:
12 A
Mit programmierbarer Nachtabschaltung:
false
Tasteingang:
false
Bemessungsspannung Lichtfühler:
5 V
Max. Leitungslänge Lichtfühler:
50 m
Schutzklasse Lichtfühler:
III
Montageart:
DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten:
2
Einbautiefe:
60.8 mm
Schutzart (IP):
IP20
Einstellbereich Helligkeitswert:
1 lx | 1000 lx
Montageart Lichtfühler:
Wandanbau
Schutzart (IP), Lichtfühler:
IP54
Weitere Suchbegriffe: Helligkeitsschalter, Tageslichtschalter
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 53,78*
€ 62,38*
1
Frei Haus
ab € 50,58*
€ 66,73*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 52,67*
€ 66,74*
18 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,50*
ab € 59,62*
€ 68,93*
Lager 102
6
1
Frei Haus
ab € 67,87*
€ 84,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,52*
€ 100,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,04*
€ 100,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,46*
€ 94,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,92*
€ 90,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 74,58*
€ 88,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 74,14*
€ 88,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 67,87*
€ 80,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
01101
€ 0,35*
Zubehör
Finder
01102
€ 8,62*
Zubehör
Finder
01103
€ 15,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.