Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Finder Dämmerungsschalter 1 St. 11.42.8.230.0000 Betriebsspannung:230 V/AC Empfindlichkeit Licht: 1, 20 - 80


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-502722-BP
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     11.42.8.230.0000
EAN/GTIN:
     8012823347813
Suchbegriffe:
Dämmerungsschalter
finder dämmerungsschalter
dämmerungsschalter
dämmerungsschalter 2000watt
Finder Dämmerungsschalter 1 St. 11.42.8.230.0000 Betriebsspannung:230 V/AC Empfindlichkeit Licht: 1,20 - 80,1000 lx,lx 1 Wechsler,1 Schließer

Dämmerungsschalter für 35 mm DIN-Schiene, Serie 11.42.8.230

Dämmerungsschalter zur lichtabhängigen Steuerung von Beleuchtungsanlagen mit separatem Lichtsensor für den Verteilereinbau. Zwei unabhängige, getrennt einstellbare Ausgänge. 4 wählbare Funktionen: Standard-Bereich (Schaltschwelle 1 - 80 lx), Hoher Bereich (Schaltschwelle 20 - 1000 lx), Dauerlicht (für Installation, Initialtests und Service-Aufgaben), Licht ständig aus (z.B. für die Urlaubszeit).

Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V/AC · Einschalt-Strom: 120 A · Empfindlichkeit Licht (max.): 80 lx,1000 lx · Empfindlichkeit Licht (min.): 1 lx,20 lx · Kontaktart (LOV): 1 Wechsler,1 Schließer · Kontaktmaterial: AgSnO2 · Schaltleistung (max.): 3000 VA · Schaltspannung (max.): 400 V/AC · Schaltstrom (max.): 12 A · Schutzart: Dämmerungsschalter: IP20/Lichtsensor: IP54 · Temperatur (max.): +50 °C · Temperatur (min.): -20 °C · Weitere technische Daten: Einschaltstrom (Referenz): < 5 ms

Lieferumfang:
Lichtsensor.

Hinweis:
Zulassungen: EAC, IMQ.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Empfindlichkeit Licht:
1|ツ| 20 - 80|ツ| 1000 lx|ツ| lx
Marke:
Finder
Schutzart:
Dämmerungsschalter: IP20/Lichtsensor: IP54
Kontaktart (LOV):
1 Wechsler | 1 Schließer
Typ (Hersteller-Typ):
11.42.8.230.0000
Empfindlichkeit Licht (max.):
80 lx | 1000 lx
Empfindlichkeit Licht (min.):
1 lx | 20 lx
Betriebsspannung:
230 V/AC
Schaltstrom (max.):
12 A
Schaltspannung (max.):
400 V/AC
Einschalt-Strom:
120 A
Schaltleistung (max.):
3000 VA
Kontaktmaterial:
AgSnO<sub>2</sub>
Temperatur (max.):
+50 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Produkt-Art:
Dämmerungsschalter
UKCA-konform:
ja
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 8012823347806, Finder, 11.42.8.230.0000, 711-4793
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 50,70*
€ 58,62*
1
€ 5,46*
ab € 50,52*
€ 64,33*
1
€ 4,00*
ab € 51,67*
€ 65,60*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 51,94*
€ 65,61*
Lager 102
15
1
Frei Haus
ab € 75,96*
€ 93,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,84*
€ 111,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,27*
€ 107,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,89*
€ 104,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,49*
€ 100,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 83,04*
€ 98,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 82,55*
€ 98,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 75,96*
€ 90,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
01101
ab € 0,2191*
Zubehör
Finder
01102
ab € 6,27*
Zubehör
Finder
01103
ab € 11,078*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.