Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dämmerungsschalter für Reiheneinbau, 1 bis 100 Lux, 1 Schließer 16 A, für 230 V AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     102-502721-MU
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     113182300000
EAN/GTIN:
     8012823347837
Suchbegriffe:
Dämmerungsschalter
Endtülle
LY-Relais
Leistungsrelais
Dämmerungsschalter für DIN-Schiene, 1 Schließer potentialfrei 16 A/250 V AC, mit LED, max. Schaltleistungen bei 230 V AC: AC1 4000 VA, AC15 750 VA, Lampenlasten: Glüh- und Halogenlampen 2000 W, Energiesparlampen 400 W, LED (230 V AC) 400 W, NV-Halogenlampen oder LED mit EVG 400 W, NV-Halogenlampen oder LED mit KVG 800 W, Leuchtstofflampen mit EVG 1000 W, Leuchtstofflampen mit KVG 750 W, einstellbare Schaltschwelle: 1-100 lx, Einbaubreite 17,5 mm, Spannungsversorgung: 230 V AC, Außensensor Typ 011.02 (IP 54) im Beipack enthalten
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsfrequenz:
50 Hz | 60 Hz
Max. Glühlampenlast:
2000 W
Max. Leuchtstofflampenlast:
1000 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
1000 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
750 VA
Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):
12 A
Bemessungsschaltstrom:
16 A
Einstellbereich Helligkeitswert:
1 lx | 100 lx
Mit programmierbarer Nachtabschaltung:
false
Tasteingang:
false
Bemessungsspannung Lichtfühler:
5 V
Max. Leitungslänge Lichtfühler:
50 m
Schutzklasse Lichtfühler:
III
Montageart Lichtfühler:
Wandanbau
Montageart:
DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
60.8 mm
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (IP), Lichtfühler:
IP54
Weitere Suchbegriffe: leistungsrelais 230v, endtülle, Helligkeitsschalter, Tageslichtschalter
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,98*
ab € 23,83*
€ 31,58*
2 Tage
2
1
€ 5,90*
ab € 23,85*
€ 31,69*
15 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 26,31*
€ 31,88*
1
€ 5,95*
ab € 24,70*
€ 32,68*
Lager 102
15
1
Frei Haus
ab € 31,22*
€ 42,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,02*
€ 50,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,77*
€ 49,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,76*
€ 44,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,82*
€ 42,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,95*
€ 41,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,71*
€ 41,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,22*
€ 37,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
01101
€ 0,35*
Zubehör
Finder
01102
€ 8,54*
Zubehör
Finder
01103
€ 15,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.