Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Appoldt Halbleiterrelais 2115 20 A Schaltspannung (max.): 60 V/DC Sofortschaltend 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-502718-BP
Hersteller:
     Appoldt
Herst.-Nr.:
     2115
EAN/GTIN:
     4016138588965
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
appoldt halbleiterrelais
halbleiterrelais
Appoldt Halbleiterrelais 2115 20 A Schaltspannung (max.): 60 V/DC Sofortschaltend 1 St.

Halbleiter-Relais für Hutschienenmontage

Halbleiter-Relais anschlussfertig zur Montage auf TS35 DIN-Schiene. Eignet sich besonders zum verschleißfreien Schalten von ohmschen, kapazitiven und induktiven Lasten wie Motoren, Schütze, Magnetventilen und Heizungen.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemmen · Last-Strom (max.): 20 A · Produktabmessung, Breite: 12 mm · Produktabmessung, Höhe: 62 mm · Produktabmessung, Länge: 82 mm · Schaltspannung (max.): 60 V/DC · Schaltspannung (min.): 60 V/DC · Schaltungsart (Relais): Sofortschaltend · Steuerspannung (max.): 24 V/DC · Steuerspannung (min.): 24 V/DC

Hinweis:
Im Lastkreis ist eine Freilaufdiode gegen Spannungsspitzen vorzusehen.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Höhe:
62 mm
Produktabmessung, Länge:
82 mm
Produktabmessung, Breite:
12 mm
Steuerspannungs-Bereich:
24 - 24 V/DC
Marke:
Appoldt
Anschluss (Bauelemente):
Schraubklemmen
Schaltungsart (Relais):
Sofortschaltend
Typ (Hersteller-Typ):
CMX60D20-24-MS11
Steuerspannung (max.):
24 V/DC
Steuerspannung (min.):
24 V/DC
Last-Strom (max.):
20 A
Schaltspannung (max.):
60 V/DC
Schaltspannung (min.):
60 V/DC
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Halbleiterrelais
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Appoldt, 2115, CMX60D20-24-MS11, elektronisches relais, el relais
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 74,44*
€ 98,28*
Lager 102
17
Frei Haus
ab € 76,32*
€ 98,29*
7 Tage
17
Frei Haus
ab € 140,74*
€ 177,15*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,29*
€ 116,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,25*
€ 115,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,95*
€ 112,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,16*
€ 103,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 86,66*
€ 103,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,32*
€ 90,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.