Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Appoldt Halbleiterrelais 2106 7.5 A Schaltspannung (max.): 30 V/DC 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-502712-MU
Hersteller:
     Appoldt
Herst.-Nr.:
     2106
EAN/GTIN:
     4016138588941
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais
Appoldt Halbleiterrelais 2106 7.5 A Schaltspannung (max.): 30 V/DC 1 St.

Halbleiterrelais DC/DC

Halbleiter-Relais im schmalen, geschlossenen Gehäuse für DIN-Schiene TS35. Power-Optokoppler werden meist als Ausgabeglieder von SPS-Steuerungen verwendet und eignen sich zum Schalten von ohmschen, kapazitiven und induktiven Lasten wie Magnetventile, Motoren und Schütze. Weitere Vorteile: Sehr geringe Verlustleistung, geringe Wärmeentwicklung, verschleißfreies Schalten, ausgangsseitige Schutzbeschaltung.

Technische Daten:
Last-Strom (max.): 7.5 A · Produktabmessung, Breite: 12 mm · Produktabmessung, Höhe: 62 mm · Produktabmessung, Tiefe: 62 mm · Schaltspannung (max.): 30 V/DC · Schaltspannung (min.): 30 V/DC · Steuerspannung (max.): 5 V/DC · Steuerspannung (min.): 5 V/DC · Temperatur (max.): +60 °C · Temperatur (min.): -40 °C

Hinweis:
Im Lastkreis ist eine Diode gegen Spannungsspitzen vorzusehen.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Tiefe:
62 mm
Produktabmessung, Höhe:
62 mm
Produktabmessung, Breite:
12 mm
Steuerspannungs-Bereich:
5 - 5 V/DC
Typ (Hersteller-Typ):
POK 5/7,5
Steuerspannung (max.):
5 V/DC
Steuerspannung (min.):
5 V/DC
Last-Strom (max.):
7.5 A
Schaltspannung (max.):
30 V/DC
Schaltspannung (min.):
30 V/DC
Temperatur (max.):
+60 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Halbleiterrelais
Weitere Suchbegriffe: 04016138588941, Appoldt, 2106, POK 5/7, 5
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 19,33*
€ 29,43*
Lager 102
55
Frei Haus
ab € 19,97*
€ 29,45*
8 Tage
55
€ 6,99*
ab € 35,35*
€ 47,98*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,45*
€ 35,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,24*
€ 34,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,23*
€ 32,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,79*
€ 30,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,37*
€ 30,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,13*
€ 29,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,73*
€ 29,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.