Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAD-MOD Radar-Bewegungsmelder 1 St. 8 - 15 V/DC Reichweite max. (im Freifeld): 15 m (L x B x H) 73 x 26 x 16 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-502667-BP
Hersteller:
     B+B Thermo-Technik
Herst.-Nr.:
     RAD-MOD
EAN/GTIN:
     4016138557251
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Kontrastscanner
RAD-MOD Radar-Bewegungsmelder 1 St. 8 - 15 V/DC Reichweite max. (im Freifeld): 15 m (L x B x H) 73 x 26 x 16 mm

Radar Bewegungsmelder Modul mit Signalauswertung

Radar-Funktionsprinzip
Hohe Empfindlichkeit auf kleinste Bewegungen
Verdeckter, unsichtbarer Einbau möglich
Sicher gegen Vandalismus

Präzisions-Bewegungsmelder mit innovativem Radar-Funktionsprinzip - hohe Empfindlichkeit auf kleinste Bewegungen bis beinahe Stillstand. Verdeckter, sabotagesicherer Einbau möglich, da die Radar-Wellen fast alle nichtmetallischen Stoffe (Holz, Keramik, Kunststoffe etc.) durchdringen.
Anwendungsgebiete: Alarmanlagen, automatische Beleuchtungssteuerung, Hygiene-Schalter für Sanitärräume, Gebäudeleittechnik, Präsenzmelder.

Ausstattung:
Potentiometer zur Anpassung der Empfindlichkeit · LED-Schaltanzeige · Open-Kollektor-Ausgang.

Technische Daten:
Betriebsspannung max.: 15 V/DC · Betriebsspannung min.: 8 V/DC · Erfassungswinkel horizontal: 80 ° · Erfassungswinkel vertikal: 32 ° · Produktabmessung, Breite: 26 mm · Produktabmessung, Höhe: 16 mm · Produktabmessung, Länge: 73 mm · Reichweite max. (im Freifeld): 15 m · Sende-Frequenz (max.): 24.25 GHz · Sende-Frequenz (min.): 24.0 GHz · Temperatur (max.): +60 °C · Temperatur (min.): -20 °C · Weitere technische Daten: Bandbreite: 6 - 600 Hz · Stromaufnahme: 30 mA

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 73 x 26 x 16 mm
Produktabmessung, Höhe:
16 mm
Produktabmessung, Länge:
73 mm
Produktabmessung, Breite:
26 mm
Marke:
B + B Thermo-Technik
Erfassungswinkel vertikal:
32 °
Erfassungswinkel horizontal:
80 °
Typ (Hersteller-Typ):
RAD-MOD
Reichweite max. (im Freifeld):
15 m
Sende-Frequenz (max.):
24.25 GHz
Sende-Frequenz (min.):
24.0 GHz
Betriebsspannung min.:
8 V/DC
Frequenz (Details):
24.0 - 24.25 GHz
Betriebsspannung (Bereich):
8 - 15 V/DC
Betriebsspannung max.:
15 V/DC
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+60 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Produkt-Art:
Radar-Bewegungsmelder
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Kontrastsensor, automatik schalter, B + B Thermo-Technik, RAD-MOD, radar-bewegungsmelder-modul, bewegungsmelder
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 43,95*
€ 60,68*
Lager 102
56
Frei Haus
ab € 44,88*
€ 60,69*
7 Tage
56
Frei Haus
ab € 88,34*
€ 112,26*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,69*
€ 72,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,78*
€ 71,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,96*
€ 67,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,63*
€ 63,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,60*
€ 61,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 51,26*
€ 61,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,88*
€ 53,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.