Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überwachungsrelais 320 - 500 V/AC 2 Wechsler Siemens 3UG4511-1BP20 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-502494-BP
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3UG45111BP20
EAN/GTIN:
     4011209642225
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
Asymmetrierelais
Einphasenspannungsrelais
Überwachungsrelais 320 - 500 V/AC 2 Wechsler Siemens 3UG4511-1BP20 1 St.

Überwachungsrelais, analog, Phasenfolgeüberwachung 3x 360-520V AC50 bis

Analoges Überwachungsrelais Phasenfolgeüberwachung 3 x 320...500 V AC 50...60 Hz 2 Wechsler Schraubanschluss Nachfolgeprodukt für 3UG3511-1BQ50 Analog einstellbares Netzüberwachungsrelais SIRIUS 3UG4 für die Überwachung von Phasenfolge, -ausfall und -asymmetrie und/oder Unterspannung, z. B. bei ortsveränderlichen Anlagen wie Klimakompressoren, Kühlcontainern, Baustellenkompressoren oder Kränen.
Weltweiter Einsatz durch internationale Zertifikate. Unterschiedliche Varianten ermöglichen anwendungsfallbezogene Produktauswahl. Weniger Platzbedarf im Schaltschrank dank einer schmalen Baubreite. Alle Ausführungen mit abnehmbaren Anschlussklemmen.
Neben Schraubanschlusstechnik stehen die Geräte auch durchgängig mit Federzuganschluss für einen schnellen, wartungsfreien und rüttelsicheren Anschluss zur Verfügung. Varianten mit Weitspannungsbereich ohne Hilfsspannung sind in allen Netzen der Welt einsetzbar.
Das umfassende Zubehör, wie z.B. Gerätekennzeichnungsschilder, Einstecklaschen und Abdeckkappen ist einheitlich für alle Relais.
SIRIUS Relais - ein Programm für alle Fälle.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Betriebsspannung: 500 V/AC · Betriebsspannung max.: 500 V/AC · Betriebsspannung min.: 320 V/AC · Einstellbereich Strom (max.): 3 A · Einstellbereich Strom (min.): 1 A · Funktionen (Relais): Phasenfolge · Kontaktart (LOV): 2 Wechsler · Lebensdauer (elektrisch): 100000 · Lebensdauer (mechanisch): 1.0E7 · Produktabmessung, Breite: 22.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 92 mm · Produktabmessung, Länge: 86 mm · Produktabmessung, Tiefe: 91 mm · Schutzart: IP20 · Temperatur (max.): +60 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Weitere technische Daten: Befestigungsart: Schnappbefestigung

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 86 x 22.5 x 92 mm
Produktabmessung, Tiefe:
91 mm
Produktabmessung, Höhe:
92 mm
Produktabmessung, Länge:
86 mm
Produktabmessung, Breite:
22.5 mm
Einstellbereich (Strom):
1 - 3 A
Marke:
Siemens
Schutzart:
IP20
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Kontaktart (LOV):
2 Wechsler
Funktionen (Relais):
Phasenfolge
Typ (Hersteller-Typ):
3UG4511-1BP20
Einstellbereich Strom (max.):
3 A
Einstellbereich Strom (min.):
1 A
Betriebsspannung:
500 V/AC
Betriebsspannung min.:
320 V/AC
Lebensdauer (mechanisch):
1.0E7
Lebensdauer (elektrisch):
100000
Betriebsspannung (Bereich):
320 - 500 V/AC
Betriebsspannung max.:
500 V/AC
Temperatur (max.):
+60 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
ECLASS FeatureGroupID:
27-37-18-03
ECLASS Feature System Name:
ECLASS-9.1
ETIM FeatureGroupID:
EC001441
ETIM System Name:
ETIM-8.0
Produkt-Art:
Überwachungsrelais
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 66,39*
€ 75,48*
€ 5,46*
ab € 68,72*
€ 78,14*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 69,24*
€ 78,84*
7 Tage
6
€ 6,95*
ab € 69,39*
€ 78,85*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 134,97*
€ 148,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,83*
€ 177,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,94*
€ 176,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,90*
€ 174,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,43*
€ 170,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,97*
€ 160,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3RP1903
ab € 6,86*
Zubehör
Siemens
3RP1902
ab € 1,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.