Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Sensoren für 3UG4501 Siemens 3UG3207-2B Bügelelektrode, zweipolig (3 x 0,5 mm²,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensoren für 3UG4501 Siemens 3UG3207-2B Bügelelektrode, zweipolig (3 x 0,5 mm²,
Artikel-Nr.:
     102-502487-BP
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3UG3207-2B
EAN/GTIN:
     4011209442436
Suchbegriffe:
Siemens
3UG3207-2B
überwachungsrelais
überwachungs relais
Sensoren für 3UG4501

Technische Daten: Ausführung: Bügelelektrode, zweipolig (3 x 0,5 mm², 2 m) · RoHS-konform: Ja · Temperaturbereich: Max. 90 °C · Typ: 3UG3207-2B · Weitere technische Daten: Betriebsdruck: Max. 10 bar
Angebote (9)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
k.A.
€ 9,00*
ab € 51,06*
€ 56,46*
1 Tag
k.A.
€ 4,00*
ab € 54,61*
€ 60,50*
€ 5,95*
ab € 57,02*
€ 66,07*
€ 6,90*
ab € 57,67*
€ 66,82*
Lager 102
k.A.
€ 5,00*
ab € 79,49*
€ 98,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,08*
€ 116,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,00*
€ 104,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,49*
€ 94,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Siemens
3UG3207-1B
ab € 45,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG