Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Analoges Überwachungsrelais, Widerstandsüberwachung von 2 bis 200kOhm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Maßzeichnung
Milieubild
Artikel-Nr.:
     102-502485-MU
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3UG45011AW30
EAN/GTIN:
     4011209665309
Artikeldatenblatt
EPD-Erklärung (Environmental Product Declaration)
Suchbegriffe:
Flüssigkeitsniveaurelais
Flüssigkeitsrelais
Füllstandrelais
Niveaumessrelais
!!! Auslaufprodukt !!! Der präferierte Nachfolger ist 3UG5501-1AW30 Analoges Überwachungsrelais Füllstandsüberwachung Widerstandsüberwachung von 2 bis 200 kOhm Über- und Unterschreitung AC/DC 24 bis 240 V DC und AC 50 bis 60Hz 2 Punkt-oder 1 Punkt-Regelung Auslöseverzögerung 0,5 bis 10 s 1 Wechsler Schraubanschluss Analog einstellbares Füllstandsüberwachungsrelais SIRIUS 3UG4 für die Überwachung des Füllstands von leitfähigen Flüssigkeiten zum Schutz vor Überlauf, Trockenlauf oder Leckage. Weltweiter Einsatz durch Weitspannungsversorgung und internationale Zertifikate. Gerätewechsel möglich ohne Neuverdrahtung dank abnehmbarer Klemmen. Flexibel an verschiedene leitfähige Flüssigkeiten anpassbar durch analoges Einstellen der Empfindlichkeit. Zu- oder Ablauffunktion ist wählbar. Durch die einstellbare Auslöseverzögerungszeit können auch Wellenbewegungen kompensiert werden. Anschließbar sind auch andere Widerstandssensoren, z. B. geeignete Fotowiderstände, Temperatursensoren, Weggeber auf Widerstandsbasis usw. Neben Schraubanschlusstechnik stehen die Geräte auch durchgängig mit Federzuganschluss für einen schnellen, wartungsfreien und rüttelsicheren Anschluss zur Verfügung. Als Zubehör stehen individuell kürzbare 2- und 3-polige Drahtelektroden für einfache Montage von oben/unten sowie Bügelelektroden zum Einbau von der Seite für größere Füllhöhen und minimalen Platzbedarf zur Verfügung. Weiteres Zubehör, wie z.B. Gerätekennzeichnungsschilder, Einstecklaschen und Abdeckkappen ist einheitlich für alle Relais. SIRIUS Relais - ein Programm für alle Fälle.
Weitere Informationen:
Tiefe:
91 mm
Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:
10 s
Höhe:
92 mm
Min. einstellbare Anzugsverzögerungszeit:
0.5 s
Max. zulässige Anzugsverzögerungszeit:
10 s
Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:
0.5 s
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Mit abnehmbaren Klemmen:
true
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Anzahl der Elektrodeneingänge:
1
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
true
Breite:
22.5 mm
Weitere Suchbegriffe: Niveaurelais, Überwachungsrelais, niveaurelais siemens, niveaurelais, SIRIUS, 3UG4, Motordiagnose, Überwachungsgeräte, Steuergerät, Anlagenüberwachung, Temperaturüberwachungsgeräte, Stromüberwachungsgeräte, Spannungsüberwachungsgeräte, Motorüberwachung, Steuerrelais, Relais, Schaltrelais, elektronisches Relais, Lastabwurf, Überwachungsmodul, Abzweigüberwachung, Applikationsüberwachung, Lastüberwachung, Phasenfolge, Phasenausfall, Phasenasymmetrie, Lecküberwachung, Füllstandsüberwachung
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
69 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 65,15*
€ 75,00*
€ 4,98*
ab € 69,15*
€ 78,65*
8 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 70,59*
€ 81,18*
5 Tage
2
€ 6,95*
ab € 71,15*
€ 81,54*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 105,25*
€ 117,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,28*
€ 139,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,69*
€ 138,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,35*
€ 136,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,92*
€ 133,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 111,27*
€ 132,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,25*
€ 125,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3RP1903
€ 1,00*
Zubehör
Siemens
3RP1902
€ 2,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.