Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

SIRIUS-Leistungsschalter 3RV1 Siemens 3RV1011-1JA10 3 Schließer Max. 690 V / 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-502444-BP
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RV1011-1JA10
EAN/GTIN:
     4011209263697
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Motorschutzschalter
Schutzschalter
leistungsschalter siemens
SIRIUS-Leistungsschalter 3RV1

Allgemeine Beschreibung:
Leistungsschalter 3RV1 sind kompakte, strombegrenzende Leistungschalter, die für Verbraucherabzweige optimiert sind. Die Schalter werden zum Schalten und Schützen von Drehstrommotoren bis 45 kW bei AC 400 V bzw. auch für andere Verbraucher mit Bemessungsströmen bis 100 A eingesetzt. Leistungsschalter 3RV1 und Schütze 3RT1 sind elektrisch und im Design aufeinander abgestimmt und können daher problemlos zu Verbraucherabzweigen zusammengefügt werden.
Die Leistungsschalter 3RV1 können mit ihrem Kurzschluss- und Überlastschutz zum Motorschutz, Trafoschutz und Anlagenschutz eingesetzt werden.
Haupteigenschaften:
Klimafest, Einspeisung von oben oder unten, Schraubanschluss ohne Hilfsschalter, umfassendes, einheitliches Zubehör für alle Baugrößen, Class10, entspricht EN 60079-7/14, EN 60947-1/-4-1, Zulassungen UL, CSA, Berührungschutz nach DIN VDE 0106 Teil 100, max. Nennstrom 50 A (45 kW bei 400 V/AC), extreme Langzeitstabilität.

Technische Daten: Abmessungen: (L x B x H) 76 x 45 x 90 mm · Ausführung: Leistungsschalter · Baugröße: S00 · Betriebsspannung: Max. 690 V / 50/60 Hz · Einstell-Bereich: 7,00 - 10,0 A · Kontaktart: 3 Schließer · RoHS-konform: Ja · Typ: 3RV1011-1JA10
Weitere Suchbegriffe: leistungsschalter schutzschalter, Siemens, 3RV1011-1JA10, schütz, schuetz, leistungsschütz, leistungsschalter, hilfsschalter
Angebote (9)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
k.A.
€ 4,90*
ab € 37,26*
€ 40,81*
€ 8,50*
ab € 37,07*
€ 42,99*
€ 6,90*
ab € 37,20*
€ 43,15*
15 Tage
k.A.
€ 9,00*
ab € 43,49*
€ 47,84*
Lager 102
k.A.
€ 5,00*
ab € 63,32*
€ 78,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,01*
€ 92,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,99*
€ 83,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,32*
€ 75,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3RV1915-5A
ab € 5,03*
Zubehör
Siemens
3RV1915-1AB
ab € 5,45*
Zubehör
Siemens
3RV1915-1BB
ab € 7,01*
Zubehör
Siemens
3RV1915-1CB
ab € 7,69*
Zubehör
Siemens
3RV1915-1DB
ab € 7,95*
Zubehör
Artikelbild
Siemens
3RA1911-1A
ab € 3,87*
Zubehör
Artikelbild
Siemens
3RA1921-1B
ab € 5,52*
Zubehör
Artikelbild
Siemens
3RA1921-1DA00
ab € 6,02*
Zubehör
Siemens
3RV1915-6AB
ab € 0,99*
Zubehör
Produktabbildung
Siemens
3RV1901-1A
ab € 4,60*
Zubehör
Produktabbildung
Siemens
3RV1901-1D
ab € 4,32*
Zubehör
Produktabbildung
Siemens
3RV1901-1E
ab € 5,17*
Zubehör
Siemens
3RV1902-1DP0
ab € 17,08*
Zubehör
Siemens
3RV1902-1DV0
ab € 17,34*
Zubehör
Siemens
3RV1902-1AP0
ab € 17,34*
Zubehör
Siemens
3RV1902-1AV0
ab € 17,34*
Zubehör
Siemens
3RA1921-1A
ab € 3,12*
Zubehör
Siemens
3RV1915-5DB
ab € 5,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG