Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter, S00, Motorschutz, Class 10, A-ausl. 0,7-1A, N-ausl. 13A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Explosionszeichnung
Maßzeichnung
Milieubild
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     102-502427-MU
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RV10110JA10
EAN/GTIN:
     4011209263505
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Motorlastüberwachungsrelais
Leistungsschalter Baugröße S00 für den Motorschutz, CLASS 10 A-Auslöser 0,7...1 A N-Auslöser 13 A Schraubanschluss Standardschaltvermögen Leistungsschalter SIRIUS 3RV1 für Motorschutz zum sicheren Abschalten bei Kurzschluss und Schutz der Verbraucher und Anlage vor Überlast, sowie zur sicheren Trennung der Anlage vom Netz. Die kompakten und klimafesten Leistungsschalter sind durch ihre geringe Abwärme für den Einsatz in Verbraucherabzweigen optimiert, natürlich auch für IE3/IE4-Motoren. Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA) und Anwendungen in explosionsgefährdeten Applikationen (ATEX bzw. IEC Ex) sind selbstverständlich. Verfügbar sindGerätevarianten für Motorschutz, als Haupt- und NOT-AUS-Schalter und für den Einsatz in IT-Netzen. Sie sind mit Schraubanschluss und wahlweise mit eingebautem Hilfsschalter erhältlich. Das umfassende Zubehör, wie z.B. Hilfsschalter, Hilfsauslöser etc. ist einheitlich für alle Baugrößen. Der Einsatz verschiedener Energieeinspeisemöglichkeiten, wie dem zugehörigen Einspeisesystem SIRIUS 3RV29, reduziert die Hauptstromkreisverdrahtung erheblich. Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.
Weitere Informationen:
Tiefe:
75 mm
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Höhe:
90 mm
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
13 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
false
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
0.18 kW
Polzahl:
3
Phasenausfallempfindlich:
true
Verlustleistung:
5.5 W
Schutzart (IP):
IP20
Auslösetechnik:
magnetisch
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0.25 kW
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
100 kA
Mit integriertem Hilfsschalter:
false
Bemessungsdauerstrom Iu:
1 A
Breite:
45 mm
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Überlastauslöser Stromeinstellung:
0.7 A | 1 A
Bemessungsbetriebsspannung:
690 V
Weitere Suchbegriffe: Motorschutzrelais, Temperaturüberwachungsrelais, Thermorelais, Überlastrelais, Motorschutzschalter, Schutzschalter, leistungsschalter siemens, schutzschalter, überlastrelais class 10, SIRIUS, 3RV1, Kurzschlussschutz, Motorschutz, Schutzgeräte, Überlastschutz, Überspannungsschutzgeräte, Schutz vor Kurzschluss, Schutz vor Überlast
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
66 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 34,67*
€ 45,41*
24 Tage
25
€ 6,99*
ab € 35,13*
€ 46,15*
1 Tag
15
€ 9,00*
ab € 37,39*
€ 48,74*
4 Tage
8
€ 8,90*
ab € 40,64*
€ 52,34*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 49,31*
€ 62,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,86*
€ 74,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,60*
€ 74,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,84*
€ 68,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,92*
€ 66,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,62*
€ 65,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,31*
€ 58,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3RV19155A
€ 6,02*
Zubehör
Siemens
3RV29255AB
€ 7,82*
Zubehör
Siemens
3RV19151AB
€ 5,94*
Zubehör
Siemens
3RV19151BB
€ 8,37*
Zubehör
Siemens
3RV29010H
€ 2,90*
Zubehör
Siemens
3RV29280B
€ 0,3397*
Zubehör
Siemens
3RV29011E
€ 7,16*
Zubehör
Siemens
3RV29011D
€ 6,35*
Zubehör
Siemens
3RV29011F
€ 5,56*
Zubehör
Siemens
3RV29011G
€ 23,11*
Zubehör
Siemens
3RV29011A
€ 7,37*
Zubehör
Siemens
3RV29011B
€ 7,51*
Zubehör
Siemens
3RV29011J
€ 17,94*
Zubehör
Siemens
3RV29011C
€ 7,77*
Zubehör
Siemens
3RT29001SB20
€ 0,14683*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.